U55000.100.0350 | สกรูหัวจมสแตนเลส 1-8 X 3-1/2 5แพ็ก | 22tl06 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U55000.100.0350 สกรูหัวหกเหลี่ยม สแตนเลส 1-8 X 3-1/2, 5PK | AB7BBT 22TL06

APPROVED VENDOR U55000.100.0350 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 1-8 X 3-1/2, 5PK

In Stock
รายการ: AB7BBT แบบ: U55000.100.0350อ้างอิงข้าม: 22TL06 / 42KT28
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
฿3,415 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียว1 "-8
เส้นผ่าศูนย์กลาง1"
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด316
ความสูงของศีรษะ39 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1.5 "
ความยาวใต้ศีรษะ3.5 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
นาที. ความยาวของด้าย2-1 / 4 "
ระบบการวัดนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2.25 "
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.3
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia./ ขนาดเกลียวเส้นผ่าศูนย์กลางเกรดความสูงของศีรษะความกว้างหัวความยาวใต้ศีรษะความแข็ง Rockwellระบบการวัดราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 3ATY8 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4 "-103 / 4 "ไม่ให้คะแนน15 / 32 "1.125 "3.75 "B80นิ้ว฿1,269

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U55000.100.0350 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 1-8 X 3-1/2, 5PK
฿3,415 / แพ็ค