APPROVED VENDOR WarmMat-100-1 ชุดทำความร้อนใต้พื้นไฟฟ้า 100 ตร.ว. เท้า
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดทำความร้อนพื้นไฟฟ้า |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 32 ถึง 104 องศา F |
ตะกั่วเย็น | 2-Wire 16 AWG Plus Ground Braid, ความยาว 10 ' |
ช่วงการควบคุม | 40 ถึง 104 องศา F |
ประเภทการควบคุม | เครื่องควบคุมความร้อน |
ควบคุมโวลต์ | 120 |
ความลึก | 1 / 8 " |
แสดง | แสดงผลแบบดิจิตอล |
บริเวณทำความร้อน | 100 ตารางฟุต |
การก่อสร้างสายเคเบิลความร้อน | 22-28 AWG / Solid Conductor, ฉนวน FEP, AL Foil, แขน PVDF |
ความยาว | 61ft |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 5 / 8 " |
โปรแกรมต่อสัปดาห์ | โปรแกรม 7 วัน |
ชนิดเซนเซอร์ | 2-Wire, 10 'Lead Wire |
อุณหภูมิ การตั้งค่าต่อวัน | การควบคุมเปิด / ปิด |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ต่อตารางฟุต | 12 |
ความกว้าง | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 57.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.81 |
รหัส HS | 8516790000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.