Aqua-pure Ap102t | ตัวกรองที่อยู่อาศัย Isoplast 3/4 นิ้ว Npt | 1zkk5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AQUA-PURE AP102T ไส้กรอง Isoplast 3/4 นิ้ว NPT | AB4PEX 1ZKK5

AQUA-PURE AP102T ตัวกรองที่อยู่อาศัย Isoplast 3/4 นิ้ว NPT

In Stock
รายการ: AB4PEX รุ่น: AP102Tข้ามอ้างอิง: 1ZKK5
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
฿13,178 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่อยู่อาศัยตัวกรอง
จำเป็นต้องใช้ตลับหมึก1 หรือ 2
สีทูโทนช็อคชิพ
เส้นผ่าศูนย์กลาง4 9 / 16 "
วัสดุหัวอะซีเทล
ความสูง26 "
วัสดุที่ใช้ผลิตอะซีตัล / ไอโซพลาสต์
ความยาว26 "
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
ความดันลดลง3 PSI
ขนาด3/4 "FNPT
ชนิดภาพเขียนวาล์วในหัว
UPC663001337416

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ความสูงของเรือ (ซม.)64.01
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8421210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอัตราการไหลวัสดุหัวความสูงวัสดุที่ใช้ผลิตความยาวแม็กซ์ ชั่วคราวราคา
AQUA-PURE SS4 EPE-316L ตัวกรองที่อยู่อาศัยสแตนเลส 32 Gpm | เอบี4เปย์1ZKK6 SS4 EPE-316L1-1 / 2 "NPT8"32 กรัมต่อนาทีElectro Polish 316 สแตนเลส19.5 "Electro Polish 316 สแตนเลส19.5 "ฮิต F฿151,309
AQUA-PURE SS8 EPE-316L ตัวเรือนตัวกรอง Stainless Steel 64 Gpm | เอบี4เปซ 1ZKK7 SS8 EPE-316L2 "NPT8"64 กรัมต่อนาทีElectro Polish 316 สแตนเลส29.5 "Electro Polish 316 สแตนเลส29.5 "ฮิต F฿166,760
AQUA-PURE SS12 EPE-316L ตัวกรองตัวเรือนสแตนเลส 96 Gpm | AB4PFA 1ZKK8 SS12 EPE-316L2 "NPT8"96 GPMElectro Polish 316 สแตนเลส39.5 "Electro Polish 316 สแตนเลส39.5 "ฮิต F฿180,179

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AQUA-PURE AP102T ตัวกรองที่อยู่อาศัย Isoplast 3/4 นิ้ว NPT
฿13,178 / หน่วย