AQUA-PURE SS8 EPE-316L ตัวกรองที่อยู่อาศัยสแตนเลส 64 Gpm
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่อยู่อาศัยตัวกรอง |
จำเป็นต้องใช้ตลับหมึก | 8 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 8" |
อัตราการไหล | 64 กรัมต่อนาที |
วัสดุหัว | Electro Polish 316 สแตนเลส |
ความสูง | 29.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | Electro Polish 316 สแตนเลส |
ความยาว | 29.5 " |
แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
ความดันลดลง | 2 PSI |
ขนาด | 2 "NPT |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 79.25 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.26 |
รหัส HS | 8421210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | อัตราการไหล | วัสดุหัว | ความสูง | วัสดุที่ใช้ผลิต | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอพี102ที | 3/4 "FNPT | 4 9 / 16 " | - | อะซีเทล | 26 " | อะซีตัล / ไอโซพลาสต์ | 26 " | ฮิต F | ฿13,178 | ||
SS4 EPE-316L | 1-1 / 2 "NPT | 8" | 32 กรัมต่อนาที | Electro Polish 316 สแตนเลส | 19.5 " | Electro Polish 316 สแตนเลส | 19.5 " | ฮิต F | ฿151,309 | ||
SS12 EPE-316L | 2 "NPT | 8" | 96 GPM | Electro Polish 316 สแตนเลส | 39.5 " | Electro Polish 316 สแตนเลส | 39.5 " | ฮิต F | ฿180,179 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.