อควาโซล Sgp-0.5/2 | แหวนตัวเว้นระยะเชื่อม 1/8 Tx1/2 - Pk50 | 18c612 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AQUASOL WELDING SGP-0.5/2 แหวนเว้นระยะเชื่อม กว้าง 1/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว | AA8DZP 18C612

AQUASOL WELDING SGP-0.5/2 Socket Weld Spacer Ring, กว้าง 1/8 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA8DZP รุ่น: SGP-0.5/2ข้ามอ้างอิง: 18C612
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
฿7,300 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 50
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวงแหวนเชื่อมซ็อกเก็ต
เส้นผ่าศูนย์กลางหนา 1/8 x 1/2 "
วัสดุกระดาษละลายน้ำและกระดาษละลายน้ำเคลือบกาว
ชนิดภาพเขียนแหวน
UPC815916020307

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8515904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

แหวนเว้นระยะ Aquasol SoluGap SGP-0.5/2 ขจัดรอยเชื่อมที่แตกร้าวโดยการสร้างช่องว่างสำหรับการขยายท่อ มีประโยชน์ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ยา นิวเคลียร์ และการบิน อุปกรณ์นี้ยังคงอยู่ในตำแหน่งแม้ว่าเต้ารับจะอยู่ด้านข้างหรือกลับด้านก็ตาม

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • วงแหวนสเปเซอร์ Aquasol SGP-0.5/2 ทำจากกระดาษละลายน้ำที่ผ่านการรับรอง CE และ EPA ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งละลายได้รวดเร็วและให้ความต้านทานการกัดกร่อนในระดับน้ำทะเล
  • มีจุดศูนย์กลางกลวงเพื่อให้มองเห็นได้ระหว่างการเชื่อม
  • แหวน SoluGap นี้ขจัดความจำเป็นในการเขียน การวัด และการติดตั้ง และแถบ 3 จุดช่วยให้มั่นใจได้ว่าแหวนจะวางตำแหน่งได้อย่างปลอดภัยโดยไม่คำนึงถึงการวางแนวของท่อ

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ANSI
  • ASME

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม จะถอดวงแหวน Aquasol นี้ออกหลังการเชื่อมได้อย่างไร?

A. วงแหวนนี้จะละลายโดยอัตโนมัติเมื่อใช้สารละลายที่เป็นน้ำ

ถาม จะติดตั้งวงแหวน Aquasol SoluGap ได้อย่างไร

A.

  • วางตำแหน่งวงแหวนโดยจัดขอบด้านนอกให้ตรงกับเส้นรอบวงท่อด้านใน
  • เลื่อนวงแหวนเข้าไปในท่อเพื่อให้พอดีกับขอบแบบแท็บโดยยังคงรักษาช่องว่างไว้ 1/16 นิ้วหรือใหญ่กว่านั้น

ถาม คะแนนอุณหภูมิของ SoluGap นี้คือเท่าใด

ก. 400 องศา F.

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางราคา
AQUASOL WELDING SGP-0.5 แหวนเว้นระยะเชื่อม กว้าง 1/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว | AA8DZF 18C604 เอสจีพี-0.5หนา 1/16 x 1/2 "฿4,494
AQUASOL WELDING SGP-0.75 แหวนเว้นระยะเชื่อม กว้าง 1/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.75 นิ้ว | AA8DZG 18C605 เอสจีพี-0.75หนา 1/16 x 3/4 "฿4,494
AQUASOL WELDING SGP-1.0 แหวนตัวเว้นระยะเชื่อม กว้าง 1/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว | AA8DZH 18C606 เอสจีพี-1.01/16 หนา x 1 "฿4,826
AQUASOL WELDING SGP-2.0 แหวนเว้นระยะเชื่อม กว้าง 1/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว | AA8DZM 18C610 เอสจีพี-2.01/16 หนา x 2 "฿5,358
AQUASOL WELDING SGP-2.50 แหวนเว้นระยะเชื่อม กว้าง 1/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว | AA8DZN 18C611 เอสจีพี-2.50หนา 1/16 x 2 1/2 "฿5,358
AQUASOL WELDING SGP-0.75/2 แหวนเว้นระยะเชื่อม กว้าง 1/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.75 นิ้ว | AA8DZQ 18C613 SGP-0.75 / 2หนา 1/8 x 3/4 "฿7,300
AQUASOL WELDING SGP-1.0/2 แหวนเว้นระยะเชื่อม กว้าง 1/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว | AA8DZR 18C614 SGP-1.0 / 21/8 หนา x 1 "฿7,900

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AQUASOL WELDING SGP-0.5/2 Socket Weld Spacer Ring, กว้าง 1/8 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว
฿7,300 / หน่วย