อควาโซล Sgp-1.75/2 | แหวนเชื่อมซอคเก็ต 1/8 Tx1 3/4 - Pk50 | 18c617 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AQUASOL WELDING SGP-1.75/2 แหวนเชื่อมลูกบ๊อกซ์ กว้าง 1/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.75 นิ้ว | AA8DZV 18C617

AQUASOL WELDING SGP-1.75/2 Socket Weld Ring กว้าง 1/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.75 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA8DZV รุ่น: SGP-1.75/2ข้ามอ้างอิง: 18C617
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
฿7,900 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 50
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวงแหวนเชื่อมซ็อกเก็ต
เส้นผ่าศูนย์กลางหนา 1/8 x 1-3 / 4 "
วัสดุกระดาษละลายน้ำและกระดาษละลายน้ำเคลือบกาว
ชนิดภาพเขียนแหวน
UPC815916020352

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8515904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: เข้ากันได้กับโลหะใด ๆ - ขจัดความจำเป็นในการวัดล่วงหน้าหรือคาดเดาขนาดของช่องว่างก่อนการเชื่อม Solugap (TM) ให้ช่องว่างขั้นต่ำ 1/16 "ที่ต้องการโดย Ansi 31.1, Section III, ASME, กองทัพเรือสหรัฐฯและ รหัสทหารแท็บ 3 จุดที่ไม่ซ้ำใครรอบ ๆ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางราคา
AQUASOL WELDING แหวนเชื่อมลูกบ๊อกซ์ SGP-1.25 กว้าง 1/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.25 นิ้ว | AA8DZJ 18C607 เอสจีพี-1.25หนา 1/16 x 1 1/4 "฿4,853
AQUASOL WELDING แหวนเชื่อมลูกบ๊อกซ์ SGP-1.50 กว้าง 1/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว | AA8DZK 18C608 เอสจีพี-1.50หนา 1/16 x 1 1/2 "฿4,826
AQUASOL WELDING แหวนเชื่อมลูกบ๊อกซ์ SGP-1.75 กว้าง 1/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.75 นิ้ว | AA8DZL 18C609 เอสจีพี-1.75หนา 1/16 x 1 3/4 "฿4,826
AQUASOL WELDING SGP-1.25/2 แหวนเชื่อมลูกบ๊อกซ์ กว้าง 1/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.25 นิ้ว | AA8DZT 18C615 SGP-1.25 / 2หนา 1/8 x 1-1 / 4 "฿7,900
AQUASOL WELDING SGP-1.50/2 แหวนเชื่อมลูกบ๊อกซ์ กว้าง 1/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว | AA8DZU 18C616 SGP-1.50 / 2หนา 1/8 x 1-1 / 2 "฿7,900

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AQUASOL WELDING SGP-1.75/2 Socket Weld Ring กว้าง 1/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.75 นิ้ว
฿7,900 / หน่วย