ARLINGTON INDUSTRIES 829ART EMT คอหอยฉนวน ขนาด 4.197 x 5.188 นิ้ว 6Pk เหล็ก
รายการ: BK3CHP
รุ่น: 829ART
฿4,717 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวเชื่อมต่อการบีบอัด |
สี | เงิน |
ความสูง | 4.197 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ขนาดการค้า | 4" |
ความกว้าง | 5.188 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | วัสดุ | ขนาดการค้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
820 | 1.2 " | สังกะสี | 1 / 2 " | 1.093 " | ฿49 | RFQ
| |
820ART | 1.67 " | เหล็ก | 1 / 2 " | 1.12 " | ฿73 | RFQ
| |
821ART | 1.719 " | เหล็ก | 3 / 4 " | 1.38 " | ฿104 | RFQ
| |
820A | 1.293 " | สังกะสี | 1 / 2 " | 1.093 " | ฿65 | RFQ
| |
821A | 1.479 " | สังกะสี | 3 / 4 " | 1.519 " | ฿118 | RFQ
| |
823 | 1.964 " | สังกะสี | 1-1 / 4 " | 2.105 " | ฿237 | RFQ
| |
822ART | 1.885 " | เหล็ก | 1" | 1.688 " | ฿196 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.