ARLINGTON INDUSTRIES ชุดโครงกล่องตั้งพื้น FLBC8510BR ขนาด 4.26 x 3.26 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นปิดกล่องชั้น |
ความสูง | 4.26 " |
วัสดุ | พลาสติก |
ขนาดการค้า | 1 แก๊ง |
ความกว้าง | 3.26 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ขนาดการค้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBC8510BL | - | 4.26 " | 1 แก๊ง | 3.26 " | - | RFQ
| |
ชั้น FLBC8520BR | - | 6.094 " | 2 แก๊ง | 9.288 " | - | RFQ
| |
FLBC8510GY | - | 4.26 " | 1 แก๊ง | 3.26 " | - | RFQ
| |
FLBC8510LA | - | 4.26 " | 1 แก๊ง | 3.26 " | - | RFQ
| |
FLBC8520BL | - | 6.094 " | 2 แก๊ง | 9.288 " | - | RFQ
| |
FLBC8510CA | - | 4.26 " | 1 แก๊ง | 3.26 " | - | RFQ
| |
FLBC8530BL | Black | 6.094 " | 3 แก๊ง | 13.546 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.