Aro E212lm | วาล์วมือโยก 4 ทาง | 2g515 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ARO E212LM วาล์วแบบแมนนวล 4 ทาง | AB9XLU 2G515

ARO คู่มือวาล์ว E212LM 4 ทาง

In Stock
รายการ: AB9XLU รุ่น: E212LMข้ามอ้างอิง: 2G515
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
฿12,671 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล
ตัวกระตุ้น / กลับคันโยก / คู่มือ
ประเภทวาล์วอากาศ4 ทาง 2 ตำแหน่ง
CFM26
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.7
การเชื่อมต่อNPT
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความสูงโดยรวม3.875 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.187 "
ความกว้างโดยรวม1.75 "
ขนาดท่อ1 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย-10 องศาถึง 180 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)15.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมตัวกระตุ้น / กลับประเภทวาล์วอากาศขนาดท่อชั่วคราว พิสัยCFMค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรชิ้นราคา
ARO 214-C Valve Limit 1/8 นิ้ว | AB9TVG 2F903 214-C11 / 16 "ลูกสูบ / สปริง3 ทาง 2 ตำแหน่ง1 / 8 "32 องศาถึง 160 องศา F7.50.2วาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล฿4,570
ARO 5040-10 วาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล 1/8 นิ้ว 2 ตำแหน่ง 4 ทิศทาง 150 psi | AB9TVM 2F951 5040-101.5 "คันโยก / คู่มือ4 ทาง 2 ตำแหน่ง1 / 8 "-10 องศาถึง 180 องศา F160.4วาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล฿9,010
ARO E252HM Valve Manual 1/4 นิ้ว | AB9XLX 2G527 E252HM1.75 "ปุ่ม / คู่มือ3 ทาง 2 ตำแหน่ง1 / 4 "-10 องศาถึง 180 องศา F260.7วาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล฿11,720
ARO E252LS Valve Manual 1/4 นิ้ว | AB9XMA 2G533 E252LS1.75 "คันโยก / สปริง3 ทาง 2 ตำแหน่ง1 / 4 "-10 องศาถึง 180 องศา F260.7วาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล฿9,803
ARO E312LS Valve Manual 1/4 นิ้ว | AB9XMB 2G539 E312LS1.75 "คันโยก / สปริง4 ทาง 3 ตำแหน่ง1 / 4 "-10 องศาถึง 180 องศา F260.7วาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล฿18,410
ARO 20965-1 การ์ดเหยียบ | CN8VTU 2F899 20965-1-------ยาม฿11,584
ARO M252TM วาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล, ขนาดพอร์ตวาล์ว 1/4 นิ้ว, NPT, แป้นเหยียบ/แบบแมนนวล, 150 PSI | CN8VUC 4EY63 เอ็ม252TM-------วาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล฿13,803

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ARO คู่มือวาล์ว E212LM 4 ทาง
฿12,671 / หน่วย