ARO LP2004-1-B ปั๊มอัดจารบีพร้อมปืนลม มอเตอร์ลม 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มอัดจารบีพร้อมปืน |
อากาศไหลเข้า | 1 / 4-18 FNPT |
ขนาดมอเตอร์ลม | 2" |
การบริโภคที่ 100 PSI | 16 cfm |
เหมาะกับขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 120 ปอนด์ / 16 แกลลอน |
ประเภทจาระบี | NLGI 1 และ 2 |
ความยาวท่อ | 10 ฟุต |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
แม็กซ์ ความดัน | 7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
อัตราส่วนปั๊ม | 50:1 |
หลอด Dia | 1 1 / 2 " |
ปริมาณต่อนาที | ปอนด์ 9 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.45 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อากาศไหลเข้า | เหมาะกับขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | ความยาวท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
LP2002-1-B | 1 / 4-18 ศปภ | 35 ปอนด์ / 5 แกลลอน ถัง | 10ft | ฿90,813 | ||
LP3001-1 | 1 / 4-18 ศปภ | 35 ปอนด์ / 5 แกลลอน ถัง | 10ft | ฿94,826 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.