ARO PD20A-ASS-AAA-B ปั๊มไดอะแฟรม ทำงานด้วยลม 2 นิ้ว 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มไดอะแฟรมคู่ |
ขนาดช่องอากาศ | 3/4 "FNPT |
วัสดุลูกบอล | แซนโทพรีน (R) |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ตรวจสอบวัสดุที่นั่ง | แซนโทพรีน (R) |
รูปแบบการเชื่อมต่อ | NPT |
วัสดุไดอะแฟรม | แซนโทพรีน (R) |
ความสูง | 26.25 " |
ขนาดขาเข้า / ทางออก | 2" |
ความยาว | 19.75 " |
การเชื่อมต่อ Manifold | หลายพอร์ต |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1 / 4 " |
แม็กซ์ ไหล | 172 กรัมต่อนาที |
สูงสุด Flow GPM | 172 |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 200 องศา F |
ประเภทการดำเนินงาน | ดำเนินการทางอากาศ |
Self-Priming แห้ง | 14 ฟุต |
ประเภทวาล์ว | ลูกบอล |
ความกว้าง | 21.62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 67.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 87.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 80.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.99 |
รหัส HS | 8413500050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด Dia. ของแข็ง | วัสดุลูกบอล | วัสดุของตัวเครื่อง | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ประเภทวาล์ว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD01P-HPS-ปตท.-A | 1 / 16 " | PTFE | โพรพิลีน | 5.3 กรัมต่อนาที | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 225 องศา F | ลูกบอล | 4 39 / 64 " | ฿39,191 | ||
650717-C | 1 / 8 " | อะซีตัล | อลูมิเนียม | 29 กรัมต่อนาที | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 180 องศา F | ลูกบอล | 9.5 " | ฿114,986 | ||
PF20A-AAS-สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์-B | 2" | แซนโทพรีน (R) | อลูมิเนียม | 160 GPM | 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 200 องศา F | แผ่นพับ | 21.62 " | ฿229,629 | ||
PD03P-APS-0JC | 1 / 16 " | ไนไตร | โพรพิลีน | 8.7 กรัมต่อนาที | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | ลูกบอล | 5 11 / 16 " | ฿38,887 | ||
PD03P-APS-0LT | 1 / 16 " | ไวตัน (R) | โพรพิลีน | 8.7 กรัมต่อนาที | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | ลูกบอล | 5 11 / 16 " | ฿44,331 | ||
PD03P-APS-0NA | 1 / 16 " | Neoprene | โพรพิลีน | 8.7 กรัมต่อนาที | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | ลูกบอล | 5 11 / 16 " | ฿34,615 | ||
PW10A-AAP-AAA | 1 / 8 " | แซนโทพรีน (R) | อลูมิเนียม | 60 GPM | 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 200 องศา F | ลูกบอล | 14 " | ฿108,803 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.