ARO PW10A-AAP-GGG ไดอะแฟรมปั๊มลม อะลูมิเนียม Npt
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มไดอะแฟรมคู่ |
ขนาดช่องอากาศ | 1/2 "FNPT |
วัสดุลูกบอล | ไนไตร |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียม |
ตรวจสอบวัสดุที่นั่ง | ไนไตร |
รูปแบบการเชื่อมต่อ | NPT |
วัสดุไดอะแฟรม | ไนไตร |
ความสูง | 16.875 " |
ขนาดขาเข้า / ทางออก | 1.5 " |
ความยาว | 11 11 / 16 " |
การเชื่อมต่อ Manifold | เดียว |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1 / 8 " |
แม็กซ์ ไหล | 60 GPM |
สูงสุด Flow GPM | 60 |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา F |
ประเภทการดำเนินงาน | ดำเนินการทางอากาศ |
Self-Priming แห้ง | 19 ฟุต |
UPC | 663023142777 |
ประเภทวาล์ว | ลูกบอล |
ความกว้าง | 14 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 67.31 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.42 |
รหัส HS | 8413500050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด Dia. ของแข็ง | วัสดุลูกบอล | วัสดุของตัวเครื่อง | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ประเภทวาล์ว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD01P-HPS-ปตท.-A | 1 / 16 " | PTFE | โพรพิลีน | 5.3 กรัมต่อนาที | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 225 องศา F | ลูกบอล | 4 39 / 64 " | ฿39,191 | ||
650717-C | 1 / 8 " | อะซีตัล | อลูมิเนียม | 29 กรัมต่อนาที | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 180 องศา F | ลูกบอล | 9.5 " | ฿114,986 | ||
PF20A-AAS-สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์-B | 2" | แซนโทพรีน (R) | อลูมิเนียม | 160 GPM | 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 200 องศา F | แผ่นพับ | 21.62 " | ฿229,629 | ||
PD03P-APS-0JC | 1 / 16 " | ไนไตร | โพรพิลีน | 8.7 กรัมต่อนาที | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | ลูกบอล | 5 11 / 16 " | ฿38,887 | ||
PD03P-APS-0LT | 1 / 16 " | ไวตัน (R) | โพรพิลีน | 8.7 กรัมต่อนาที | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | ลูกบอล | 5 11 / 16 " | ฿44,331 | ||
PD03P-APS-0NA | 1 / 16 " | Neoprene | โพรพิลีน | 8.7 กรัมต่อนาที | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | ลูกบอล | 5 11 / 16 " | ฿34,615 | ||
PW10A-AAP-AAA | 1 / 8 " | แซนโทพรีน (R) | อลูมิเนียม | 60 GPM | 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 200 องศา F | ลูกบอล | 14 " | ฿108,803 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.