Aro R37461-600 | ตัวปรับลม 1 นิ้ว Npt 290 Cfm 250 Psi | 6crn2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ARO R37461-600 Air Regulator 1 นิ้ว Npt 290 Cfm 250 Psi | AE8ELM 6CRN2

ARO R37461-600 เครื่องปรับลม 1 นิ้ว Npt 290 Cfm 250 Psi

In Stock
รายการ: AE8ELM รุ่น: R37461-600ข้ามอ้างอิง: 6CRN2
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
฿13,203 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องปรับลม
ลูกบิดปรับStandard
ระยะการปรับ0 ถึง 140 psi
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
พอร์ตเกจ1 "NPT
แม็กซ์ ไหล290 cfm
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ความสูงโดยรวม7.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4"
ความกว้างโดยรวม3.5 "
ขนาดท่อ1 "NPT
การออกแบบวาล์วสมดุลย์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.6
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)19.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ไหลความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดท่อราคา
ARO R37111-100 Air Regulator 1/8 นิ้ว Npt 45 Cfm 250 Psi | AD9CPA 4PJG5 R37111-10045 cfm3.56 "1.56 "2.91 "1 / 8 "NPT฿2,254
ARO R37121-100 หัวปรับลม 1/4 นิ้ว Npt 59 Cfm 250 Psi | AD9CPB 4PJG6 R37121-10059 cfm3.56 "1.56 "2.91 "1 / 4 "NPT฿2,233
ARO R37221-100 แอร์เรกูเลเตอร์ 1/4 นิ้ว Npt 86 Cfm 250 Psi | AD9CPC 4PJG7 R37221-10086 cfm4.63 "2.25 "2.63 "1 / 4 "NPT฿4,052
ARO R37231-100 เครื่องปรับลม 3/8 นิ้ว Npt 113 Cfm 250 Psi | AD9CPD 4PJG8 R37231-100113 cfm4.63 "2.25 "2.63 "3 / 8 "NPT฿4,452
ARO R37331-100 แอร์เรกูเลเตอร์ 3/8 นิ้ว Npt 179 Cfm 250 Psi | AD9CPE 4PJG9 R37331-100179 cfm5.41 "2.75 "3.14 "3 / 8 "NPT฿5,311
ARO R37341-100 แอร์เรกูเลเตอร์ 1/2 นิ้ว Npt 215 Cfm 250 Psi | AD9CPF 4PJH1 R37341-100215 cfm5.41 "2.75 "3.14 "1 / 2 "NPT฿5,577
ARO R37351-100 เครื่องปรับลม 3/4 นิ้ว Npt 210 Cfm 250 Psi | AD9CPG 4PJH2 R37351-100210 cfm5.41 "2.75 "3.14 "3 / 4 "NPT฿5,697

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ARO R37461-600 เครื่องปรับลม 1 นิ้ว Npt 290 Cfm 250 Psi
฿13,203 / หน่วย