ASCO VALVES 8210G104 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 2-1 / 2 นิ้ว No 120v Brass
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วโซลินอย |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
ท่อผ่าศูนย์ขนาด | 5.375 " |
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | 45.00 |
ตู้ม้วน | Watertight ไม่มีกล่องแยก |
ชั้นฉนวนคอยล์ | F |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | 1/2 "Conduit w / 18" Leads |
Hz | 60 |
อัตราส่วน IP | 66 |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | 180 องศา F |
ภาพบรรยากาศ | อากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ |
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
คะแนน NEMA | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X |
Orifice Dia | 1.75 " |
ความสูงโดยรวม | 8.125 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 5.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 5.187 " |
ขนาดท่อ | 2.5 " |
วัสดุซีล | NBR |
การกำหนดค่าวาล์ว | ปกติเปิด |
การออกแบบวาล์ว | 2 ทาง / 2 ตำแหน่ง |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
วัตต์ | 16.1 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.96 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.81 |
รหัส HS | 8481809005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ภาพบรรยากาศ | ท่อผ่าศูนย์ขนาด | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน | คะแนน NEMA | Orifice Dia | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8210P093 | อากาศ / ก๊าซเฉื่อยและน้ำ | 3.25 " | 3.00 | 0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 5 / 8 " | 3 13 / 16 " | 2.75 " | ฿12,594 | ||
8210P094 | อากาศ / ก๊าซเฉื่อยและน้ำ | 3.25 " | 4.00 | 0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 5 / 8 " | 3 13 / 16 " | 2.75 " | ฿12,603 | ||
8210P095 | อากาศ / ก๊าซเฉื่อยและน้ำ | 3.437 " | 5.00 | 0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 4 " | 4.187 " | 2 13 / 16 " | ฿13,296 | ||
8210P004 | อากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ | 3.437 " | 13.00 | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1" | 5.625 " | 3 5 / 16 " | ฿19,068 | ||
8210P100 | อากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ | 4.75 " | 43.00 | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.75 " | 7.5 " | 5" | ฿52,405 | ||
8210G022 | อากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ | 4.187 " | 22.50 | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.25 " | 5.625 " | 4" | ฿29,853 | ||
8210G054 โวลต์ | อากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ | 4-1 / 3 " | 13.00 | 0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1" | 5.125 " | 3.75 " | ฿28,863 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.