Asco ตัวเลข 8266d069v | น้ำมันเตาโซลินอยด์ Nc 1/2 ทองเหลือง | 4ekt3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASCO VALVES 8266D069V น้ำมันเชื้อเพลิงโซลินอยด์ Nc 1/2 ทองเหลือง | AD7HHP 4EKT3

ASCO VALVES 8266D069V น้ำมันเชื้อเพลิง โซลินอยด์ Nc 1/2 ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AD7HHP รุ่น: 8266D069Vอ้างอิงข้าม: 4EKT3
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
฿24,020 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วน้ำมันเชื้อเพลิง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย95 องศาถึง 104 องศา F
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ท่อผ่าศูนย์ขนาด3.625 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร1.2
ตู้ม้วนวัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยกและกันน้ำ
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า18 "ลูกค้าเป้าหมาย
Hz50/60
สูงสุด อุณหภูมิของไหล250 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA1
Orifice Dia1 / 4 "
ความสูงโดยรวม4.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4 11 / 16 "
ความกว้างโดยรวม2.187 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
วัสดุซีลFKM
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า110 / 120 VAC
วัตต์15.4

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.06
ความสูงของเรือ (ซม.)13.46
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASCO VALVES 8266D069V น้ำมันเชื้อเพลิง โซลินอยด์ Nc 1/2 ทองเหลือง
฿24,020 / หน่วย