Asco ตัวเลข Ef8215c053 | เชื้อเพลิงแก๊สโซลินอยด์หมายเลข 1in 22 Cv อลูมิเนียม | 4ekz1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASCO VALVES EF8215C053 โซลินอยด์แก๊สน้ำมันเชื้อเพลิง No 1in. 22 Cv อลูมิเนียม | AD7HJV 4EKZ1

ASCO VALVES EF8215C053 โซลินอยด์แก๊สเชื้อเพลิง No 1in. อลูมิเนียม 22 Cv

In Stock
รายการ: AD7HJV รุ่น: EF8215C053ข้ามอ้างอิง: 4EKZ1
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
฿42,998 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วอากาศและน้ำมันเชื้อเพลิง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย32 องศาถึง 125 องศา F
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
บีทูเอช1,191,750
ท่อผ่าศูนย์ขนาด3.625 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร22
ตู้ม้วนป้องกันการระเบิดและกันน้ำ
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/2 "ท่อร้อยสายไฟ 18"
Hz50/60
สูงสุด อุณหภูมิของไหล125 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA7, 9
Orifice Dia1.625 "
ความสูงโดยรวม6 27 / 32 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5"
ความกว้างโดยรวม5.375 "
ขนาดท่อ1"
วัสดุซีลNBR
การกำหนดค่าวาล์วปกติเปิด
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า110 / 120 VAC
วัตต์15.4

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.3
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.56
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด อุณหภูมิของไหลอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยบีทูเอชคะแนน NEMAOrifice Diaความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
ASCO วาล์ว EF8215B060 น้ำมันโซลินอยด์แก๊ส Nc 1-1/4in. 32 Cv อลูมิเนียม | AD7HGU 4EKN6 EF8215B060125 องศา F32 องศาถึง 125 องศา F1,730,0007, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "฿32,343
ASCO VALVES 8215G020 โซลินอยด์แก๊สโซลินอย Nc 1/2in. 4.4 CV อลูมิเนียม | AD7HHT 4EKT6 8215G020104 องศา F32 องศาถึง 104 องศา F238,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "฿11,479
ASCO VALVES 8215G030 โซลินอยด์แก๊สโซลินอย Nc 3/4in. 5.1 CV อลูมิเนียม | AD7HJN 4EKV8 8215G030104 องศา F32 องศาถึง 104 องศา F247,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4.437 "3 5 / 16 "2 11 / 32 "฿11,733
ASCO VALVES EF8215G033 โซลินอยด์แก๊สน้ำมันเชื้อเพลิง No 3/4in. 4.6 ซีวี | AD7HJY 4EKZ4 EF8215G033125 องศา F32 องศาถึง 125 องศา F247,5007, 93 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2.375 "฿25,875
ASCO วาล์ว 8215A090 CSA การใช้แก๊สโซลินอยด์ Nc 2-1/2in. 117 Cv อลูมิเนียม | AD7HQG 4ELZ2 8215A090สคบ125 องศา F32 องศาถึง 125 องศา F5,821,00013"10.25 "7 25 / 32 "7 15 / 16 "฿55,760
ASCO VALVES 8215G020B โซลินอยด์แก๊สน้ำมันเชื้อเพลิง Nc 1/2in. 4.4 CV อลูมิเนียม | AD7HQH 4ELZ3 8215G020B125 องศา F32 องศาถึง 125 องศา F238,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "6 27 / 32 "5"5.375 "฿12,811
ASCO VALVES 8215C083 โซลินอยด์แก๊สโซลีนอยด์ No 2in. 58 Cv อลูมิเนียม | AD7HQK 4ELZ7 8215C083125 องศา F32 องศาถึง 125 องศา F3,100,00012-3 / 32 "7.437 "6 3 / 32 "6 5 / 16 "฿50,483

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASCO VALVES EF8215C053 โซลินอยด์แก๊สเชื้อเพลิง No 1in. อลูมิเนียม 22 Cv
฿42,998 / หน่วย