Asco ตัวเลข Ef8342g001ms | Sngl โซลินอยด์ Vlv 4/2 1/4 นิ้ว 120/110v | 4eld6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASCO VALVES EF8342G001MS โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 1/4 นิ้ว 120/110v | AD7HLC 4ELD6

ASCO VALVES EF8342G001MS โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 1/4 นิ้ว 120/110v

In Stock
รายการ: AD7HLC รุ่น: EF8342G001MSอ้างไขว้: 4ELD6
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
฿30,996 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วพร้อมตัวดำเนินการแบบแมนนวล
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ท่อผ่าศูนย์ขนาด3-1 / 3 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.70
ตู้ม้วนป้องกันการระเบิดและกันน้ำ
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/2 "Conduit w / 18" Leads
Hz50/60
สูงสุด อุณหภูมิของไหล160 องศา F
ภาพบรรยากาศอากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Orifice Dia3 / 16 "
ความสูงโดยรวม4.375 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.125 "
ความกว้างโดยรวม2"
ขนาดท่อ1 / 4 "
วัสดุซีลNBR
การออกแบบวาล์ว4 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า110 / 120 VAC
วัตต์20.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.25
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นOrifice Diaท่อผ่าศูนย์ขนาดค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดท่อการออกแบบวาล์วราคา
ASCO VALVES 8342G001MS โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 1/4 นิ้ว 120/110v | AD7HLB 4ELD5 8342G001MS3 / 16 "3-1 / 3 "0.704.375 "3.125 "2"1 / 4 "4 ทาง / 2 ตำแหน่ง฿24,914
ASCO VALVES 8210G002MO โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/2 นิ้ว Nc 120/110v | AE8LWY 6DYL2 8210G002MO5 / 8 "2-13 / 16 "4.003.375 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2 ทาง / 2 ตำแหน่ง฿17,179
ASCO VALVES 8210G004MO โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1 นิ้ว Nc 120/110v ทองเหลือง | AE8LXB 6DYL5 8210G004MO1"3"13.003 11 / 16 "2 13 / 16 "2 5 / 16 "1"2 ทาง / 2 ตำแหน่ง฿22,802
ASCO VALVES 8210G009MO โซลินอยด์วาล์ว 2/2 3/4 นิ้ว Nc 120/110v | AE8LXC 6DYL6 8210G009MO3 / 4 "3"5.003 11 / 16 "2 13 / 16 "2 5 / 16 "3 / 4 "2 ทาง / 2 ตำแหน่ง฿18,334
ASCO VALVES 8210G022MO โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1-1/2 นิ้ว Nc 120/110v | AE8LXF 6DYL9 8210G022MO1.25 "4.187 "22.506.125 "4.437 "3 15 / 16 "1.5 "2 ทาง / 2 ตำแหน่ง฿36,174
ASCO VALVES 8210G094MO โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/2 นิ้ว Nc 120/110v | AE8LXP 6DYN7 8210G094MO5 / 8 "3-5 / 16 "4.003 15 / 16 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2 ทาง / 2 ตำแหน่ง฿18,124

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASCO VALVES EF8342G001MS โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 1/4 นิ้ว 120/110v
฿30,996 / หน่วย