Asco ตัวเลข 8210g004mo | โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1 นิ้ว Nc 120/110v ทองเหลือง | 6dyl5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASCO VALVES 8210G004MO โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1 นิ้ว Nc 120/110v ทองเหลือง | AE8LXB 6DYL5

ASCO VALVES 8210G004MO โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1 นิ้ว Nc 120/110v ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AE8LXB รุ่น: 8210G004MOการอ้างอิงโยง: 6DYL5
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
฿22,339 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วพร้อมตัวดำเนินการแบบแมนนวล
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ท่อผ่าศูนย์ขนาด3"
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร13.00
ตู้ม้วนWatertight ไม่มีกล่องแยก
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/2 "Conduit w / 18" Leads
Hz50/60
อัตราส่วน IP66
สูงสุด อุณหภูมิของไหล180 องศา F
ภาพบรรยากาศอากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia1"
ความสูงโดยรวม3 11 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 13 / 16 "
ความกว้างโดยรวม2 5 / 16 "
ขนาดท่อ1"
วัสดุซีลNBR
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า110 / 120 VAC
วัตต์6.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.4
ความสูงของเรือ (ซม.)15.49
ความยาวเรือ (ซม.)23.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.56
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นOrifice Diaท่อผ่าศูนย์ขนาดค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดท่อการออกแบบวาล์วราคา
ASCO VALVES 8342G001MS โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 1/4 นิ้ว 120/110v | AD7HLB 4ELD5 8342G001MS3 / 16 "3-1 / 3 "0.704.375 "3.125 "2"1 / 4 "4 ทาง / 2 ตำแหน่ง฿23,330
ASCO VALVES EF8342G001MS โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 1/4 นิ้ว 120/110v | AD7HLC 4ELD6 EF8342G001MS3 / 16 "3-1 / 3 "0.704.375 "3.125 "2"1 / 4 "4 ทาง / 2 ตำแหน่ง฿29,511
ASCO VALVES 8210G002MO โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/2 นิ้ว Nc 120/110v | AE8LWY 6DYL2 8210G002MO5 / 8 "2-13 / 16 "4.003.375 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2 ทาง / 2 ตำแหน่ง฿17,067
ASCO VALVES 8210G009MO โซลินอยด์วาล์ว 2/2 3/4 นิ้ว Nc 120/110v | AE8LXC 6DYL6 8210G009MO3 / 4 "3"5.003 11 / 16 "2 13 / 16 "2 5 / 16 "3 / 4 "2 ทาง / 2 ตำแหน่ง฿18,162
ASCO VALVES 8210G022MO โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1-1/2 นิ้ว Nc 120/110v | AE8LXF 6DYL9 8210G022MO1.25 "4.187 "22.506.125 "4.437 "3 15 / 16 "1.5 "2 ทาง / 2 ตำแหน่ง฿35,641
ASCO VALVES 8210G094MO โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/2 นิ้ว Nc 120/110v | AE8LXP 6DYN7 8210G094MO5 / 8 "3-5 / 16 "4.003 15 / 16 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2 ทาง / 2 ตำแหน่ง฿18,075

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASCO VALVES 8210G004MO โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1 นิ้ว Nc 120/110v ทองเหลือง
฿22,339 / หน่วย