Asco ตัวเลข P210c094 | วาล์วควบคุมด้วยลม 2 ทาง Nc 1/2 นิ้ว Fnpt | 4ele2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASCO VALVES P210C094 วาล์วควบคุมด้วยลม 2 ทาง NC 1/2 นิ้ว FNPT | AD7HLH 4ELE2

ASCO VALVES P210C094 วาล์วควบคุมอากาศ 2-Way NC 1/2 นิ้ว FNPT

In Stock
รายการ: AD7HLH รุ่น: P210C094ข้ามอ้างอิง: 4ELE2
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
฿39,992 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วควบคุมอากาศ
อากาศไหลเข้า1/8 "FNPT
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ท่อผ่าศูนย์ขนาด3.437 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร3.6
วัสดุปะเก็นNBR
แรงดันขาเข้า30 ถึง 125 psi
สูงสุด อุณหภูมิของไหล180 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
Orifice Dia5 / 8 "
ความสูงโดยรวม4"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.75 "
ความกว้างโดยรวม2 9 / 32 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
วัสดุเบาะNBR
UPC094706062981
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2-Way

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77
ความสูงของเรือ (ซม.)12.95
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8481200060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมท่อผ่าศูนย์ขนาดค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรขนาดท่อการกำหนดค่าวาล์วการออกแบบวาล์วสูงสุด อุณหภูมิของไหลนาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งานราคา
ASCO VALVES P210D004 วาล์วควบคุมด้วยลม 2 ทาง NC 1 นิ้ว FNPT | AD7HLG 4ELE1 P210D0042 15 / 16 "4.375 "131"ปิดให้บริการตามปกติ2-Way180 องศา F5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿63,020
ASCO VALVES P210C093 วาล์วควบคุมด้วยลม 2 ทาง NC 3/8 นิ้ว FNPT | AD7HLJ 4ELE3 P210C0932 9 / 32 "3.437 "2.83 / 8 "ปิดให้บริการตามปกติ2-Way180 องศา F0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿41,354
ASCO VALVES P210D009 วาล์วควบคุมด้วยลม 2 ทาง NC 3/4 นิ้ว FNPT | AD7HLK 4ELE4 P210D0092 5 / 16 "3.625 "5.53 / 4 "ปิดให้บริการตามปกติ2-Way180 องศา F5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿33,802
ASCO VALVES P210D095 วาล์วควบคุมด้วยลม 2 ทาง NC 3/4 นิ้ว FNPT | AD7HLL 4ELE5 P210D0952 9 / 32 "3.5935.53 / 4 "ปิดให้บริการตามปกติ2-Way180 องศา F0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿43,831
ASCO VALVES P320A009 วาล์วควบคุมด้วยลม 3-Way Universal 1/4In | AD7HLM 4ELE7 P320A0091.187 "2-15 / 16 "0.311 / 4 "สากล3-Way200 องศา F0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿26,992

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASCO VALVES P210C094 วาล์วควบคุมอากาศ 2-Way NC 1/2 นิ้ว FNPT
฿39,992 / หน่วย