Asco ตัวเลข P210d009 | วาล์วควบคุมด้วยลม 2 ทาง Nc 3/4 นิ้ว Fnpt | 4ele4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASCO VALVES P210D009 วาล์วควบคุมด้วยลม 2 ทาง NC 3/4 นิ้ว FNPT | AD7HLK 4ELE4

ASCO VALVES P210D009 วาล์วควบคุมอากาศ 2-Way NC 3/4 นิ้ว FNPT

In Stock
รายการ: AD7HLK รุ่น: P210D009ข้ามอ้างอิง: 4ELE4
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
฿33,802 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วควบคุมอากาศ
อากาศไหลเข้า1/8 "FNPT
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ท่อผ่าศูนย์ขนาด3.625 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร5.5
วัสดุปะเก็นNBR
แรงดันขาเข้า30 ถึง 125 psi
สูงสุด อุณหภูมิของไหล180 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
Orifice Dia3 / 4 "
ความสูงโดยรวม4 9 / 32 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 13 / 16 "
ความกว้างโดยรวม2 5 / 16 "
ขนาดท่อ3 / 4 "
วัสดุเบาะNBR
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2-Way

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมท่อผ่าศูนย์ขนาดค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรขนาดท่อการกำหนดค่าวาล์วการออกแบบวาล์วสูงสุด อุณหภูมิของไหลนาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งานราคา
ASCO VALVES P210D004 วาล์วควบคุมด้วยลม 2 ทาง NC 1 นิ้ว FNPT | AD7HLG 4ELE1 P210D0042 15 / 16 "4.375 "131"ปิดให้บริการตามปกติ2-Way180 องศา F5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿63,020
ASCO VALVES P210C094 วาล์วควบคุมด้วยลม 2 ทาง NC 1/2 นิ้ว FNPT | AD7HLH 4ELE2 P210C0942 9 / 32 "3.437 "3.61 / 2 "ปิดให้บริการตามปกติ2-Way180 องศา F0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿39,992
ASCO VALVES P210C093 วาล์วควบคุมด้วยลม 2 ทาง NC 3/8 นิ้ว FNPT | AD7HLJ 4ELE3 P210C0932 9 / 32 "3.437 "2.83 / 8 "ปิดให้บริการตามปกติ2-Way180 องศา F0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿41,354
ASCO VALVES P210D095 วาล์วควบคุมด้วยลม 2 ทาง NC 3/4 นิ้ว FNPT | AD7HLL 4ELE5 P210D0952 9 / 32 "3.5935.53 / 4 "ปิดให้บริการตามปกติ2-Way180 องศา F0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿43,831
ASCO VALVES P320A009 วาล์วควบคุมด้วยลม 3-Way Universal 1/4In | AD7HLM 4ELE7 P320A0091.187 "2-15 / 16 "0.311 / 4 "สากล3-Way200 องศา F0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿26,992

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASCO VALVES P210D009 วาล์วควบคุมอากาศ 2-Way NC 3/4 นิ้ว FNPT
฿33,802 / หน่วย