Ashcroft 20w1005ph02lvac | เกจวัดสุญญากาศ 30in Hg Vac ถึง 0 ล่าง 2in | 33hp83 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHCROFT 20W1005PH02LVAC เครื่องวัดสุญญากาศ 30in Hg VAC ถึง 0 2in ล่าง | AH3QUE 33 แรงม้า 83

ASHCROFT 20W1005PH02LVAC เกจวัดสูญญากาศ 30in Hg VAC ถึง 0 ต่ำกว่า 2in

In Stock
รายการ: AH3QUE รุ่น: 20W1005PH02LVACข้ามอ้างอิง: 33HP83
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
฿836 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกจวัดสูญญากาศ
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
สีกรณีBlack
กรณีที่วัสดุพลาสติก
ตำแหน่งการเชื่อมต่อด้านล่าง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "
กดขนาด2"
ประเภทเกจการเคลื่อนไหว PowerFlex (TM)
วัสดุเลนส์พลาสติก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 150 องศา F
แอพพลิเคชันหลักวัตถุประสงค์ทั่วไป
พิสัย30 ถึง 0 นิ้ว Hg
วัสดุเซนเซอร์บรอนซ์
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด0.5
วัสดุซ็อกเก็ตทองเหลือง
UPC468322925614
วัสดุเปียกทองเหลือง / บรอนซ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)5.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าBR

รายละเอียดสินค้า:

  • ความแม่นยำของมาตรวัด: +/- 3-2-3%
  • ประเภทเกจวัดความดันและสุญญากาศ: Vacuum Gauge
  • ติดตั้งแผงมาตรวัด: ไม่
  • เติมของเหลว: ไม่
  • มาตรวัดช่วงหลักที่จบการศึกษาเป็นตัวเลข: 1

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทเกจความถูกต้องใบรับรองการสอบเทียบวัสดุเลนส์อุณหภูมิในการทำงาน พิสัยแอพพลิเคชันหลักพิสัยแหวนวัสดุราคา
ASHCROFT 30-1084S 02L VAC Vacuum Gauge 30 Hg ถึง 0 3 Inch 1/4 Inch Npt | AB9CZV 2C696 30-1084 วินาที 02L VACทดสอบ% + /-0.5-กระจก-40 องศาถึง 150 องศา F-30 "Hg Vac ถึง 0สแตนเลสขัดเงา฿12,391
ASHCROFT 45-1082AS 02L VAC Vacuum Gauge 30 Hg To 0 4-1 / 2 Inch 1 / 4in | AB9TED 2F018 45-1082AS 02L โวลต์ทดสอบ% + /-0.25-กระจก-40 องศาถึง 150 องศา F-30 "Hg Vac ถึง 0บานพับเหล็ก฿16,464
ASHCROFT 60-1082AS 02L เครื่องวัดสูญญากาศ VAC 30 Hg ถึง 0 6 นิ้ว 1/4 นิ้ว Npt | AB9TFF 2F169 60-1082AS 02L โวลต์ทดสอบ% + /-0.25-กระจก-40 องศาถึง 150 องศา F-30 "Hg Vac ถึง 0บานพับเหล็ก฿21,953
ASHCROFT 301084S02LVACC4 เครื่องวัดสูญญากาศ 30 Hg ถึง 0 3 นิ้ว 1/4 นิ้ว Npt | AC3BXA 2RFC 5 301084S02LVACC4ทดสอบ% + /-0.5NIST พร้อมข้อมูลกระจก-40 องศาถึง 150 องศา F-30 "Hg Vac ถึง 0สแตนเลสขัดเงา฿18,281
ASHCROFT 451082AS02LVACC4 เครื่องวัดสุญญากาศ 30 Hg ถึง 0 4-1 / 2 นิ้ว 1 / 4in | AC3BXJ 2RFD4 451082AS02LVACC4ทดสอบ% + /-0.25NIST พร้อมข้อมูลกระจก-40 องศาถึง 150 องศา F-30 "Hg Vac ถึง 0บานพับเหล็ก฿21,839
ASHCROFT 601082AS02LVACC4 เกจวัดสุญญากาศ 30 Hg ถึง 0 6 นิ้ว 1/4 นิ้ว Npt | AC3BXZ 2RFE9 601082AS02LVACC4ทดสอบ% + /-0.25NIST พร้อมข้อมูลกระจก-40 องศาถึง 150 องศา F-30 "Hg Vac ถึง 0บานพับเหล็ก฿25,799
ASHCROFT 251009SW02LXLLVAC เครื่องวัดสุญญากาศ 30 Hg ถึง 0 2-1 / 2 นิ้ว 1 / 4in | AD7GKQ 4EFP4 251009SW02LXLLVACทดสอบ% + /-1-โพลีคาร์บอเนต-40 องศาถึง 150 องศา F-30 "Hg Vac ถึง 0เหล็กกล้าไร้สนิม฿5,850

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT 20W1005PH02LVAC เกจวัดสูญญากาศ 30in Hg VAC ถึง 0 ต่ำกว่า 2in
฿836 / หน่วย