แอชครอฟท์ 25w1005ph02lv/15# | เกจวัดแรงดัน +/-3-2-3 เปอร์เซ็นต์ 2-1/2 นิ้ว | 33 น. | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHCROFT 25W1005PH02LV/15# เกจวัดแรงดัน +/-3-2-3 เปอร์เซ็นต์ 2-1/2 Inch | AH3QUX 33HR07

ASHCROFT 25W1005PH02LV/15# ความดันเกจ +/-3-2-3 เปอร์เซ็นต์ 2-1 / 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH3QUX รุ่น: 25W1005PH02LV/15 #อ้างไขว้: 33HR07
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
฿910 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกจผสม
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
สีกรณีBlack
กรณีที่วัสดุพลาสติก
ตำแหน่งการเชื่อมต่อด้านล่าง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "
กดขนาด2.5 "
ประเภทเกจการเคลื่อนไหว PowerFlex (TM)
วัสดุเลนส์พลาสติก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 150 องศา F
แอพพลิเคชันหลักวัตถุประสงค์ทั่วไป
พิสัย30 ถึง 0 ถึง 15 นิ้ว Hg/ Psi
วัสดุเซนเซอร์บรอนซ์
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด1/0.5
วัสดุซ็อกเก็ตทองเหลือง
วัสดุเปียกทองเหลือง / บรอนซ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าBR

รายละเอียดสินค้า:

  • ความแม่นยำของมาตรวัด: +/- 3-2-3%
  • ประเภทเกจวัดความดันและสุญญากาศ: เกจผสม
  • ติดตั้งแผงมาตรวัด: ไม่
  • เติมของเหลว: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นgraduationsความถูกต้องสีกรณีวัสดุเลนส์อุณหภูมิในการทำงาน พิสัยพิสัยแหวนวัสดุการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดราคา
ASHCROFT 251009SW02BXLLV / 30 เกจผสม 30 Hg ถึง 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GKV 4EFP8 251009SW02BXLLV / 3010 "Hg ถึง 5 psi% + /-1เงินโพลีคาร์บอเนต-40 องศาถึง 150 องศา F30 "Hg Vac ถึง 30 psiเหล็กกล้าไร้สนิม1 "Hg, 1 psi฿5,983
ASHCROFT 351009SW02LXLLV / 30 Compound Gauge 30 Hg ถึง 30 Psi 3-1 / 2in | AD7GLJ 4EFT3 351009SW02LXLLV / 3010 "Hg ถึง 5 psi% + /-1เงินโพลีคาร์บอเนต-40 องศาถึง 150 องศา F30 "Hg Vac ถึง 30 psiเหล็กกล้าไร้สนิม1 "Hg, 1 psi฿6,635
ASHCROFT 251009SW02LX6BV / 30 เกจวัดผสม 30 Hg ถึง 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GLN 4EFT7 251009SW02LX6BV / 3010 "Hg ถึง 5 psi% + /-1เงินโพลีคาร์บอเนต-40 องศาถึง 150 องศา F30 "Hg Vac ถึง 30 psiเหล็กกล้าไร้สนิม1 "Hg, 1 psi฿6,307
ASHCROFT 251009SW02BX6BV / 30 เกจวัดผสม 30 Hg ถึง 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GMA 4EFV1 251009SW02BX6BV / 3010 "Hg ถึง 5 psi% + /-1เงินโพลีคาร์บอเนต-40 องศาถึง 150 องศา F30 "Hg Vac ถึง 30 psiเหล็กกล้าไร้สนิม1 "Hg, 1 psi฿6,966
ASHCROFT 251009AW02L / 310SSLXCGV / 30 เกจผสม 30 Hg ถึง 15 Psi 2-1 / 2in | AD7GMM 4EFW3 251009AW02L / 310SSLXCGV / 3010 "Hg ถึง 5 psi% + /-1เงินโพลีคาร์บอเนต-40 องศาถึง 150 องศา F30 "Hg Vac ถึง 15 Psiเหล็กกล้าไร้สนิม1 "Hg, 1 psi฿6,309
ASHCROFT 251009AW02B / 310SSLXCGV / 30 เกจผสม 30 Hg ถึง 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GMQ 4EFW6 251009AW02B / 310SSLXCGV / 3010 "Hg ถึง 5 psi% + /-1เงินโพลีคาร์บอเนต-40 องศาถึง 150 องศา F30 "Hg Vac ถึง 30 psiเหล็กกล้าไร้สนิม1 "Hg, 1 psi฿5,981
ASHCROFT 251009SW02LXLLV / 30 เกจผสม 30 Hg ถึง 30 Psi 2-1 / 2in | AD7PGZ 4FTH6 251009SW02LXLLV / 3010 "Hg ถึง 5 psi% + /-1เงินโพลีคาร์บอเนต-40 องศาถึง 150 องศา F30 "Hg Vac ถึง 30 psiเหล็กกล้าไร้สนิม1 "Hg, 1 psi฿5,850

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT 25W1005PH02LV/15# ความดันเกจ +/-3-2-3 เปอร์เซ็นต์ 2-1 / 2 นิ้ว
฿910 / หน่วย