Ashcroft 351009sw02lxll1000 | เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 1000 Psi 3-1/2in | 4ta70 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHROFT 351009SW02LXLL1000 เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 1000 Psi 3-1/2in | AD9JWP 4TA70

ASHCROFT 351009SW02LXXLL1000 เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 1000 Psi 3-1 / 2in

In Stock
รายการ: AD9JWP รุ่น: 351009SW02LLL1000ข้ามอ้างอิง: 4TA70
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
฿6,635 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ความถูกต้อง% + /-1
สีกรณีเงิน
กรณีที่วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งการเชื่อมต่อลด
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "NPT
กดขนาด3.5 "
ประเภทเกจทดสอบ
graduations100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 150 องศา F
พิสัย0 ถึง 1000 psi
แหวนวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซ็อกเก็ตเหล็กสแตนเลส 316
วัสดุ Tubeเหล็กสแตนเลส 316
UPC759426720619

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)13.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS9026208000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: PLUS ประสิทธิภาพ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นgraduationsพิสัยแหวนวัสดุการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดราคา
ASHCROFT 351009SW02LXLL 200 # เครื่องวัดความดัน 0 ถึง 200 Psi 3-1 / 2in | AC3BYH 2RFL6 351009SW02LXLL 200 #20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 200 psiสแตนเลสขัดเงา2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿6,635
ASHCROFT 351009SW02LXLL 3000 # เครื่องวัดความดัน 0 ถึง 3000 Psi 3-1 / 2in | AC3BYJ 2RFL7 351009SW02LXLL 3000 #500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 3000 psiสแตนเลสขัดเงา50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿7,241
ASHCROFT 351009SW02LXLL15 เกจวัดความดัน 0 ถึง 15 Psi 3-1 / 2 นิ้ว 1/4 นิ้ว | AD7GLK 4EFT4 351009SW02LXXLL151 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 15 psiเหล็กกล้าไร้สนิม0.2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿6,635
ASHCROFT 351009SW02LXLL5000 เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 5000 Psi 3-1 / 2in | AD7GLL 4EFT5 351009SW02LXXLL5000500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 5000 psiเหล็กกล้าไร้สนิม50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿7,241
ASHCROFT 351009SW02LXLL30 เกจวัดความดัน 0 ถึง 30 Psi 3-1 / 2 นิ้ว 1/4 นิ้ว | AD9JWH 4TA64 351009SW02LXXLL305 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 30 psiเหล็กกล้าไร้สนิม0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿6,635
ASHCROFT 351009SW02LXLL60 เกจวัดความดัน 0 ถึง 60 Psi 3-1 / 2 นิ้ว 1/4 นิ้ว | AD9JWJ 4TA65 351009SW02LXXLL605 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 60 psiเหล็กกล้าไร้สนิม1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿6,635
ASHCROFT 351009SW02LXLL100 Pressure Gauge 0 ถึง 100 Psi 3-1 / 2in | AD9JWK 4TA66 351009SW02LXXLL10010 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 100 psiเหล็กกล้าไร้สนิม1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿6,635

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT 351009SW02LXXLL1000 เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 1000 Psi 3-1 / 2in
฿6,635 / หน่วย