Ashcroft 451082as02l15c4 | เกจวัดความดัน 0 ถึง 15 Psi 4-1/2 นิ้ว 1/4in | 2rfc7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHCROFT 451082AS02L15C4 เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 15 Psi 4-1/2 นิ้ว 1/4 นิ้ว | AC3BXC 2RFC7

ASHCROFT 451082AS02L15C4 เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 15 Psi 4-1 / 2 นิ้ว 1/4in

In Stock
รายการ: AC3BXC รุ่น: 451082AS02L15C4อ้างอิงข้าม: 2RFC7
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
฿21,839 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ความถูกต้อง% + /-0.25
ใบรับรองการสอบเทียบNIST พร้อมข้อมูล
สีกรณีBlack
กรณีที่วัสดุอลูมิเนียม
ตำแหน่งการเชื่อมต่อลด
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "NPT
กดขนาด4.5 "
ประเภทเกจทดสอบ
graduations1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุเลนส์กระจก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 150 องศา F
พิสัย0 ถึง 15 psi
แหวนวัสดุบานพับเหล็ก
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด0.05 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซ็อกเก็ตทองเหลือง
วัสดุ Tubeสารเรืองแสงสีบรอนซ์
UPC783029480199

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.62
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)29.46
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกรณีที่วัสดุgraduationsพิสัยการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดวัสดุซ็อกเก็ตวัสดุ Tubeราคา
ASHCROFT 45-1082AS 02L 100 PSI Pressure Gauge 0 ถึง 100 Psi 4-1 / 2in | AB9TDV 2F004 45-1082AS 02L 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้วอลูมิเนียมเคลือบอีพ็อกซี่10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 100 psi0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลืองสารเรืองแสงสีบรอนซ์฿16,464
ASHCROFT 45-1082AS 02L 15 เกจวัดความดัน 0 ถึง 15 Psi 4-1 / 2 นิ้ว 1 / 4in | AB9TDW 2F006 45-1082AS 02L 15อลูมิเนียมเคลือบอีพ็อกซี่1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 15 psi0.05 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลืองสารเรืองแสงสีบรอนซ์฿16,464
ASHCROFT 45-1082AS 02L 200 PSI Pressure Gauge 0 ถึง 200 Psi 4-1 / 2in | AB9TDX 2F008 45-1082AS 02L 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วอลูมิเนียมเคลือบอีพ็อกซี่20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 200 psi0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลืองสารเรืองแสงสีบรอนซ์฿16,464
ASHCROFT 45-1082AS 02L 30 PSI เครื่องวัดความดัน 0 ถึง 30 Psi 4-1 / 2 นิ้ว 1 / 4in | AB9TDY 2F010 45-1082AS 02L 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้วอลูมิเนียมเคลือบอีพ็อกซี่5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 30 psi0.1 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลืองสารเรืองแสงสีบรอนซ์฿16,464
ASHCROFT 45-1082AS 02L 300 PSI Pressure Gauge 0 ถึง 300 Psi 4-1 / 2in | AB9TDZ 2F012 45-1082AS 02L 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วอลูมิเนียมเคลือบอีพ็อกซี่50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 300 psi1 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลืองสารเรืองแสงสีบรอนซ์฿16,464
ASHCROFT 45-1082AS 02L 400 PSI Pressure Gauge 0 ถึง 400 Psi 4-1 / 2in | AB9TEB 2F014 45-1082AS 02L 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้วอลูมิเนียมเคลือบอีพ็อกซี่50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 400 psi1 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลืองสารเรืองแสงสีบรอนซ์฿16,464
ASHCROFT 45-1082AS 02L 60 PSI Pressure Gauge 0 To 60 Psi 4-1 / 2 Inch 1 / 4in | AB9TEC 2F016 45-1082AS 02L 60 ปอนด์ต่อตารางนิ้วอลูมิเนียมเคลือบอีพ็อกซี่5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 60 psi0.2 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลืองสารเรืองแสงสีบรอนซ์฿16,464

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT 451082AS02L15C4 เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 15 Psi 4-1 / 2 นิ้ว 1/4in
฿21,839 / หน่วย