Ashcroft 451279as04l15# | เกจวัดความดัน 0 ถึง 15 Psi 4-1/2 นิ้ว 1/2in | 5rxy7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHROFT 451279AS04L15# เกจวัดความดัน 0 ถึง 15 Psi 4-1/2 นิ้ว 1/2 นิ้ว | AE6GZQ 5RXY7

ASHCROFT 451279AS04L15# เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 15 Psi 4-1 / 2 นิ้ว 1/2in

In Stock
รายการ: AE6GZQ รุ่น: 451279AS04L15#ข้ามอ้างอิง: 5RXY7
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
฿7,596 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ความถูกต้อง% + /-0.5
สีกรณีBlack
กรณีที่วัสดุฟีนอล
ตำแหน่งการเชื่อมต่อลด
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "NPT
กดขนาด4.5 "
ประเภทเกจกระบวนการ
graduations1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุเลนส์กระจก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-50 องศาถึง 150 องศา F
พิสัย0 ถึง 15 psi
แหวนวัสดุโพลีโพรพีลีนแบบเกลียว
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซ็อกเก็ตทองเหลือง
วัสดุ Tubeสารเรืองแสงสีบรอนซ์
UPC783156786980

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.13
ความสูงของเรือ (ซม.)16.76
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS9026208000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: PLUS ประสิทธิภาพ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นgraduationsอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยพิสัยแหวนวัสดุการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดวัสดุซ็อกเก็ตวัสดุ Tubeราคา
ASHCROFT 451279SS04LXLL15 เกจวัดความดัน 0 ถึง 15 Psi 4-1 / 2 นิ้ว 1/2 นิ้ว | AD9JVJ 4TA42 451279SS04LXXLL151 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 150 องศา F0 ถึง 15 psiโพรพิลีนเสริมเกลียว0.1 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กสแตนเลส 316เหล็กสแตนเลส 316฿11,283
ASHCROFT 451279SS04LXLL30 เกจวัดความดัน 0 ถึง 30 Psi 4-1 / 2 นิ้ว 1/2 นิ้ว | AD9JVK 4TA43 451279SS04LXXLL305 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 150 องศา F0 ถึง 30 psiโพรพิลีนเสริมเกลียว0.2 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กสแตนเลส 316เหล็กสแตนเลส 316฿11,283
ASHCROFT 451279SS04LXLL60 เกจวัดความดัน 0 ถึง 60 Psi 4-1 / 2 นิ้ว 1/2 นิ้ว | AD9JVM 4TA45 451279SS04LXXLL605 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 150 องศา F0 ถึง 60 psiโพรพิลีนเสริมเกลียว0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กสแตนเลส 316เหล็กสแตนเลส 316฿11,283
ASHCROFT 451279SS04LXLL100 Pressure Gauge 0 ถึง 100 Psi 4-1 / 2in | AD9JVN 4TA46 451279SS04LXXLL10010 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 150 องศา F0 ถึง 100 psiโพรพิลีนเสริมเกลียว1 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กสแตนเลส 316เหล็กสแตนเลส 316฿11,283
ASHCROFT 451279SS04LXLL160 เครื่องวัดความดัน 0 ถึง 160 Psi 4-1 / 2in | AD9JVP 4TA47 451279SS04LXXLL16020 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 150 องศา F0 ถึง 160 psiโพรพิลีนเสริมเกลียว2 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กสแตนเลส 316เหล็กสแตนเลส 316฿11,283
ASHCROFT 451279SS04LXLL200 Pressure Gauge 0 ถึง 200 Psi 4-1 / 2in | AD9JVQ 4TA48 451279SS04LXXLL20020 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 150 องศา F0 ถึง 200 psiโพรพิลีนเสริมเกลียว2 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กสแตนเลส 316เหล็กสแตนเลส 316฿11,283
ASHCROFT 451279SS04LXLL300 Pressure Gauge 0 ถึง 300 Psi 4-1 / 2in | AD9JVR 4TA49 451279SS04LXXLL30050 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 150 องศา F0 ถึง 300 psiโพรพิลีนเสริมเกลียว2 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กสแตนเลส 316เหล็กสแตนเลส 316฿11,283

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT 451279AS04L15# เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 15 Psi 4-1 / 2 นิ้ว 1/2in
฿7,596 / หน่วย