Ashcroft 452074sd02l1000bl | เกจวัดแรงดันดิจิตอล | 4ta35 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHROFT 452074SD02L1000BL เกจวัดแรงดันแบบดิจิตอล | AD9JVB 4TA35

ASHCROFT 452074SD02L1000BL เกจแรงดันดิจิตอล

In Stock
รายการ: AD9JVB รุ่น: 452074SD02L1000BLข้ามอ้างอิง: 4TA35
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
฿23,928 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดความดันดิจิตอล
ความถูกต้อง+/- 0.25%
สีกรณีBlack
กรณีที่วัสดุเทอร์โม
ตำแหน่งการเชื่อมต่อลด
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "NPT
กดขนาด4-1 / 2 "
แสดงLCD 5 หลัก
หน่วยแสดงผลPsi, Bar, mBar, MPa, kPa, Ft H2O, กก. / ตร.ม.
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-14 องศาถึง 140 องศา
ขับเคลื่อนด้วย(2) C แบตเตอรี่
พิสัย0 ถึง 1000 psi
ความละเอียดขึ้นอยู่กับหน่วยแสดงผลที่เลือก
วัสดุซ็อกเก็ตเหล็กสแตนเลส 316
UPC783156910170

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.88
ความสูงของเรือ (ซม.)16.51
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)16
รหัส HS9026208000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขับเคลื่อนด้วยความถูกต้องสีกรณีพิสัยกรณีที่วัสดุกดขนาดแสดงหน่วยแสดงผลราคา
ASHCROFT 302089SD02L30 # Digital Pressure Gauge ขนาด 3 นิ้ว 30 Psi | AB8YFY 2AFY3 302089SD02L30 #(2) แบตเตอรี่ AA+/- 0.05%สีเทา0 ถึง 30 psiเหล็กกล้าไร้สนิม3"Backlit 5 หลัก LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, ในหน่วย Hg, mm Hg, Ft Sea Water, ใน H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm฿51,764
ASHCROFT 302089SD02L60 # Digital Pressure Gauge ขนาด 3 นิ้ว 60 Psi | AB8YFZ 2AFY4 302089SD02L60 #(2) แบตเตอรี่ AA+/- 0.05%สีเทา0 ถึง 60 psiเหล็กกล้าไร้สนิม3"Backlit 5 หลัก LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, ในหน่วย Hg, mm Hg, Ft Sea Water, ใน H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm฿51,764
ASHCROFT 302089SD02L100 # Digital Pressure Gauge ขนาด 3 นิ้ว 100 Psi | AB8YGA 2AFY5 302089SD02L100 #(2) แบตเตอรี่ AA+/- 0.05%สีเทา0 ถึง 100 psiเหล็กกล้าไร้สนิม3"Backlit 5 หลัก LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, ในหน่วย Hg, mm Hg, Ft Sea Water, ใน H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm฿51,764
ASHCROFT 302089SD02L300 # Digital Pressure Gauge ขนาด 3 นิ้ว 300 Psi | AB8YGB 2AFY6 302089SD02L300 #(2) แบตเตอรี่ AA+/- 0.05%สีเทา0 ถึง 300 psiเหล็กกล้าไร้สนิม3"Backlit 5 หลัก LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, ในหน่วย Hg, mm Hg, Ft Sea Water, ใน H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm฿51,764
ASHCROFT 302089SD02L600 # Digital Pressure Gauge ขนาด 3 นิ้ว 600 Psi | AB8YGC 2AFY7 302089SD02L600 #(2) แบตเตอรี่ AA+/- 0.05%สีเทา0 ถึง 600 psiเหล็กกล้าไร้สนิม3"Backlit 5 หลัก LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, ในหน่วย Hg, mm Hg, Ft Sea Water, ใน H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm฿51,764
ASHCROFT 302089SD02L1000 # Digital Pressure Gauge ขนาด 3 นิ้ว 1000psi | AB8YGD 2AFY8 302089SD02L1000 #(2) แบตเตอรี่ AA+/- 0.05%สีเทา0 ถึง 1000 psiเหล็กกล้าไร้สนิม3"Backlit 5 หลัก LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, ในหน่วย Hg, mm Hg, Ft Sea Water, ใน H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm฿51,764
ASHCROFT 302074SD02L30BL เกจวัดแรงดันดิจิตอล | AD9JUP 4TA24 302074SD02L30BL(2) แบตเตอรี่ AA+/- 0.25%สีเทา0 ถึง 30 psiเหล็กกล้าไร้สนิม3"LCD 5 หลักPsi, Bar, mBar, MPa, kPa, ในหน่วย Hg, mm Hg, Ft H2O ใน H2O, kg / Sq cm฿19,327

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT 452074SD02L1000BL เกจแรงดันดิจิตอล
฿23,928 / หน่วย