BUSSMANN Series S500, 5 x 20 มม. แก้วและฟิวส์เซรามิก
สไตล์ | รุ่น | ฟิวส์แอมป์ | คะแนนขัดจังหวะ | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | S500-1.6-ร | 1-6 / 10A | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,030 | |
A | S500-1.25-ร | 1.25 | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,028 | |
A | S500-1-ร | 1A | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,043 | |
A | S500-2.5-ร | 2.5 | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,054 | |
A | S500-2-ร | 2A | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,043 | |
A | S500-3.15-ร | 3-15 / 100A | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,037 | |
A | S500-4-ร | 4A | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,043 | |
A | S500-5-ร | 5A | 50A ที่ 250Vac | 5 | ฿1,043 | |
A | S500-6.3-ร | 6-3 / 10A | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,041 | |
A | S500-8-ร | 8A | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,135 | |
A | S500-10-ร | 10A | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,076 | |
A | S500-32-ร | 32mA | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,882 | |
A | S500-40-ร | 40mA | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,893 | |
A | S500-50-ร | 50mA | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,904 | |
A | S500-63-ร | 63mA | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,900 | |
A | S500-80-ร | 80mA | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,875 | |
A | S500-100-ร | 100mA | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,904 | |
A | S500-125-ร | 125mA | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,489 | |
A | S500-160-ร | 160mA | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,291 | |
A | S500-200-ร | 200mA | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,296 | |
A | S500-250-ร | 250mA | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,258 | |
A | S500-315-ร | 315mA | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,290 | |
A | S500-400-ร | 400mA | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,296 | |
A | S500-500-ร | 500mA | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿987 | |
A | S500-630-ร | 630mA | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,037 | |
A | S500-800-ร | 800mA | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,054 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พลั่ว
- ทำความสะอาด / จุ่มถัง
- เครื่องพันฟิล์มยืด
- คอมเพรสเซอร์ใบพัดหมุน / ปั๊มสุญญากาศ
- ที่จอดรถและอุปกรณ์เสริม Speed Bump
- กลอง
- การกรองด้วยระบบไฮดรอลิก
- โฟม
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- การทำความสะอาดรอยเชื่อม
- APPROVED VENDOR ขวดน้ำยาทำความสะอาดแก้ว Type III
- APPROVED VENDOR ภาชนะตัวอย่างโพลีโพรพีลีน
- GROZ ตัวกรอง / Regulator / Lubricator
- KEO ไดร์เวอร์สตั๊ดสตั๊ดเกลียวปลายคู่คลาส 2A
- ALLEGRO SAFETY ระบบโบลเวอร์แบบแรงเหวี่ยงพร้อม MVP
- 3M แผ่นขัด, อะลูมิเนียมออกไซด์, เคลือบ
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 7/8-8 Un
- TAKE-A-LABEL เครื่องกรอฉลาก
- LOVEJOY ข้อต่ออเนกประสงค์ชนิด D, รูแบบผสม