Bussmann S500-400-r | ฟิวส์ 400ma S500 250vac - Pk5 | 2abw3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN S500-400-R ฟิวส์ 400ma S500 250vac - แพ็ค 5 | AB8XFF 2ABW3

BUSSMANN S500-400-R ฟิวส์ 400ma S500 250vac - แพ็ค 5

In Stock
รายการ: AB8XFF รุ่น: S500-400-Rอ้างไขว้: 2ABW3
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
฿1,296 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องกระจก
รูปแบบตัวทรงกระบอก
เส้นผ่าศูนย์กลาง5mm
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับFerraz / Gould GSB, Littelfuse 217
ฟิวส์แอมป์400mA
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้การแสดง
คะแนนขัดจังหวะ35A ที่ 250 VAC
ความยาว20ft
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)3.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.76
รหัส HS8536100020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะกก. จำนวนราคา
BUSSMANN S500-1.25-R ฟิวส์ 1-1 / 4a S500 250vac - แพ็ค 5 | AB8XEQ 2ABU7 S500-1.25-ร1.2535A ที่ 250 VAC5฿1,028
BUSSMANN S500-1.6-R ฟิวส์ 1-6 / 10a S500 250vac - แพ็ค 5 | AB8XER 2ABU8 S500-1.6-ร1-6 / 10A35A ที่ 250 VAC5฿1,030
BUSSMANN S500-100-R ฟิวส์ 100ma S500 250vac - แพ็ค 5 | AB8XET 2ABU9 S500-100-ร100mA35A ที่ 250 VAC5฿1,904
BUSSMANN S500-10-R ฟิวส์ 10a S500 250vac - แพ็ค 5 | AB8XEU 2ABV1 S500-10-ร10A35A ที่ 250 VAC5฿1,076
BUSSMANN S500-125-R ฟิวส์ 125ma S500 250vac - แพ็ค 5 | AB8XEV 2ABV2 S500-125-ร125mA35A ที่ 250 VAC5฿1,489
BUSSMANN S500-160-R ฟิวส์ 160ma S500 250vac - แพ็ค 5 | AB8XEW 2ABV3 S500-160-ร160mA35A ที่ 250 VAC5฿1,291
BUSSMANN S500-1-R ฟิวส์ 1a S500 250vac - แพ็ค 5 | AB8XEX 2ABV 4 S500-1-ร1A35A ที่ 250 VAC5฿1,043

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN S500-400-R ฟิวส์ 400ma S500 250vac - แพ็ค 5
฿1,296 / แพ็ค