<span Class='notranslate'>Ashcroft </span> 50ei60e | Dial Thermometer 1/2 Inch Dial Every-angle | 33ht84 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHCROFT 50EI60E ไดอัลเทอร์โมมิเตอร์ 1/2 นิ้วหน้าปัดทุกมุม | AG3EYZ 33HT84

ASHCROFT 50EI60E เทอร์โมมิเตอร์แบบหน้าปัด 1/2 นิ้ว หน้าปัดทุกมุม

In Stock
รายการ: AG3EYZ รุ่น: 50EI60Eข้ามอ้างอิง: 33HT84
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
฿5,756 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกดเทอร์โมมิเตอร์
ความถูกต้อง1%
ปรับภายนอก
กรณีเหล็กกล้าไร้สนิม
กรณีที่วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
เสร็จสิ้นขดลวดซิลิโคน Dampening
ตำแหน่งการเชื่อมต่อทุกมุม
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "
กดขนาด5"
เหมาะกับขนาดท่อ1 / 2 "
พลังงานที่จำเป็นไม่
องค์ประกอบการตรวจจับไบ - เมทัลลิก
ก้าน Dia1 / 4 "
ลำต้นยาว6"
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 304
ชั่วคราว พิสัย0 Degrees to 250 Degrees
UPC759426073180
วัสดุหน้าต่างกระจก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77
ความสูงของเรือ (ซม.)14.22
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.22
รหัส HS9025198080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นลำต้นยาวชั่วคราว พิสัยราคา
ASHCROFT 50EI60E ไดอัลเทอร์โมมิเตอร์ -20 - 120 องศา C | AG3EYX 33HT82 50EI60E2.5 "0 Degrees to 250 Degrees฿5,756
ASHCROFT 50EI60E ไดอัลเทอร์โมมิเตอร์ 5 นิ้วหน้าปัดทุกมุม | AG3EYY 33HT83 50EI60E4"0 Degrees to 250 Degrees฿5,756
ASHCROFT 50EI60E ไดอัลเทอร์โมมิเตอร์ทุกมุมหน้าปัด 9 นิ้ว | AG3EZA 33HT85 50EI60E9"0 Degrees to 250 Degrees฿5,756
ASHCROFT 50EI60E ไดอัลเทอร์โมมิเตอร์ไบ - เมทัลลิกทุกมุม | AG3FFL 33HT79 50EI60E4"-20 องศาถึง 120 องศา฿6,506
ASHCROFT 50EI60E ไดอัลเทอร์โมมิเตอร์ Silicone Coil Finish | AG3FFM 33HT80 50EI60E6"-20 องศาถึง 120 องศา฿6,506
ASHCROFT 50EI60E เทอร์โมมิเตอร์แบบหน้าปัด 304 ตัวเรือนสแตนเลส | AG3FFN 33HT81 50EI60E9"-20 องศาถึง 120 องศา฿6,506
ASHCROFT 50EI60E Dial Thermometer EveryAngle 2-1 / 2 inch Stem | AG3FFP 33HT86 50EI60E2.5 "50 Degrees to 550 Degrees฿6,252

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT 50EI60E เทอร์โมมิเตอร์แบบหน้าปัด 1/2 นิ้ว หน้าปัดทุกมุม
฿5,756 / หน่วย