Ashcroft Apsn4 | สวิตช์ความดัน 200to2000 Psi 7/16 ขั้วต่อ Micro Din | 36k041 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHCROFT APSN4 สวิตช์ความดัน 200to2000 psi 7/16 ขั้วต่อ Micro DIN | AC6VGA 36K041

ASHCROFT APSN4 สวิตช์ความดัน 200to2000 psi 7/16 ขั้วต่อ Micro DIN

In Stock
รายการ: AC6VGA รุ่น: APSN4ข้ามอ้างอิง: 36K041
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
฿14,363 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิทช์แรงดัน
คะแนนการติดต่อ AC5A @ 125/250 โวลต์
ความกดดันต่อเนื่อง8000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทวงจรสวิตช์ Snap
เข้ากันได้กับBuna และสแตนเลส 316
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนการติดต่อ DC5A @ 28V Resistive, 3A @ 28V อุปนัย
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อ Micro DIN
วัสดุที่ใช้ผลิตสแตนเลสสตีลกันน้ำ 316
อัตราส่วน IP67
คะแนน NEMA6
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 210 องศา F
พลังงานที่จำเป็น10A ที่ 125 / 250VAC, 6A ที่ 30VDC
การเชื่อมต่อกระบวนการ7 / 16-20 SAE ชาย
พิสัย200 ถึง 2000 psi
วัสดุเปียกลูกสูบสแตนเลส 316 และ Buna-N O-Ring

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)14.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Off Set Point (ปรับฟิลด์ได้)
  • ในจุดที่กำหนด (ปรับฟิลด์ได้)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกดดันต่อเนื่องการเชื่อมต่อกระบวนการพิสัยวัสดุเปียกราคา
ASHCROFT APSN4 Pressure Switch 10 ถึง 100 psi 1/4 Micro DIN Connector | AC6VFR 36K033 เอพีเอสเอ็น41000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1/4 "MNPT10 ถึง 100 psiไดอะแฟรมรอยสแตนเลส 316฿13,360
ASHCROFT APSN4 Pressure Switch 100 ถึง 1000psi 1/4 Micro DIN Connector | AC6VFV 36K036 เอพีเอสเอ็น48000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1/4 "MNPT100 ถึง 1000 psiลูกสูบสแตนเลส 316 และ Buna-N O-Ring฿13,250
ASHCROFT APSN4 สวิตช์ความดัน 100to1000 psi 7/16 ขั้วต่อ Micro DIN | AC6VFZ 36K040 เอพีเอสเอ็น48000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว7 / 16-20 SAE ชาย100 ถึง 1000 psiลูกสูบสแตนเลส 316 และ Buna-N O-Ring฿14,363

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT APSN4 สวิตช์ความดัน 200to2000 psi 7/16 ขั้วต่อ Micro DIN
฿14,363 / หน่วย