จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHROFT G17M0215F2300# ทรานสดิวเซอร์ 0 ถึง 300 Psi เอาท์พุต 1 ถึง 5vdc | AE4MDQ 5LTF0

ASHCROFT G17M0215F2300# ตัวแปลงสัญญาณ 0 ถึง 300 Psi เอาต์พุต 1 ถึง 5vdc

In Stock
รายการ: AE4MDQ รุ่น: G17M0215F2300 #ข้ามอ้างอิง: 5LTF0
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
฿10,906 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดความดัน
ความถูกต้อง+/- 0.5% เต็มสเกล
เข้ากันได้กับกระบวนการใด ๆ ที่เข้ากันได้กับ 316Stainless Steel
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายเคเบิลป้องกัน
ที่อยู่อาศัยและพลังงานเหล็กสแตนเลส 304
ความยาวของตะกั่ว36 "
แม็กซ์ ความดัน600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการใช้งาน-40 ถึง 257 F
เอาท์พุต1 ถึง 5 VDC
พลังงานที่จำเป็น9 ถึง 36 VDC
การเชื่อมต่อกระบวนการ1/4 "NPT ตัวผู้
พิสัย0 ถึง 300 psi
ข้อผิดพลาดในการระบายความร้อน+/- 3% (-4 ถึง 185F)
วัสดุเปียกเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)16
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน NEMAความถูกต้องเข้ากันได้กับอุณหภูมิในการใช้งานเอาท์พุตพลังงานที่จำเป็นช่วงความดันการเชื่อมต่อกระบวนการราคา
ASHCROFT T27M0242EWVAC / 30 # GXCY Compound Transducer Range Vac ถึง 30 Psi | AB8YGT 2AGC1 T27M0242EWVAC / 30 # GXCY4X0.25% ของ Spanกระบวนการใด ๆ ที่เข้ากันได้กับเหล็กกล้าไร้สนิม-40 ถึง 257 F4 ถึง 20 mA DC9 ถึง 36 DCV-1 / 4 "NPT฿13,619
ASHCROFT T27M0242EW30 # GXCY Pressure Transducer Pressure 30 Psi | AB8YGU 2AGC2 T27M0242EW30 # GXCY4X0.25% ของ Spanกระบวนการใด ๆ ที่เข้ากันได้กับเหล็กกล้าไร้สนิม-40 ถึง 257 F4 ถึง 20 mA DC9 ถึง 36 DCV-1 / 4 "NPT฿13,619
ASHCROFT T27M0242EW60 # GXCY Pressure Transducer Pressure 60 Psi | AB8YGV 2AGC3 T27M0242EW60 # GXCY4X0.25% ของ Spanกระบวนการใด ๆ ที่เข้ากันได้กับเหล็กกล้าไร้สนิม-40 ถึง 257 F4 ถึง 20 mA DC9 ถึง 36 DCV-1 / 4 "NPT฿13,619
ASHCROFT T27M0242EW100 # GXCY Pressure Transducer Pressure 100 Psi | AB8YGW 2AGC4 T27M0242EW100 # GXCY4X0.25% ของ Spanกระบวนการใด ๆ ที่เข้ากันได้กับเหล็กกล้าไร้สนิม-40 ถึง 257 F4 ถึง 20 mA DC9 ถึง 36 VDC-1 / 4 "NPT฿13,619
ASHCROFT T27M0242EW200 # GXCY Pressure Transducer Pressure 200 Psi | AB8YGX 2AGC5 T27M0242EW200 # GXCY4X0.25% ของ Spanกระบวนการใด ๆ ที่เข้ากันได้กับเหล็กกล้าไร้สนิม-40 ถึง 257 F4 ถึง 20 mA DC9 ถึง 36 DCV-1 / 4 "NPT฿13,619
ASHCROFT T27M0242EW300 # GXCY Pressure Transducer Pressure 300 Psi | AB8YGY 2AGC6 T27M0242EW300 # GXCY4X0.25% ของ Spanกระบวนการใด ๆ ที่เข้ากันได้กับเหล็กกล้าไร้สนิม-40 ถึง 257 F4 ถึง 20 mA DC9 ถึง 36 DCV-1 / 4 "NPT฿13,619
ASHCROFT T27M0242EW500 # GXCY Pressure Transducer Pressure 500 Psi | AB8YGZ 2AGC7 T27M0242EW500 # GXCY4X0.25% ของ Spanกระบวนการใด ๆ ที่เข้ากันได้กับเหล็กกล้าไร้สนิม-40 ถึง 257 F4 ถึง 20 mA DC9 ถึง 36 DCV-1 / 4 "NPT฿13,619

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT G17M0215F2300# ตัวแปลงสัญญาณ 0 ถึง 300 Psi เอาต์พุต 1 ถึง 5vdc
฿10,906 / หน่วย