ความยาวแขน: 40 "ถึง 64" , มุมเดือยของตัวยึด: 180 องศา , ความสูงของสายป้อน: 8 "ถึง 28" , สำหรับใช้กับขนาดแกน: 16" x 3", 16" x 6", 8" x 8" , ช่องใส่ตะเกียบตรงกลาง: 20 " , ความสูงของกระเป๋าส้อม: 3" , ความกว้างของกระเป๋าส้อม: 7 1 / 2 " , วัสดุกรอบ: เหล็ก , ความสูงของด้ามจับ: 42 " , รวมถึง: ติดตั้งกระเป๋าใส่ตะเกียบขนาด 7 1/2" x 3" ตรงกลาง 20" รองรับรถลากพาเลตขนาดกว้าง 27" , การยก Lug Dia .: 3 / 4 " , ความหนาของตัวดึง: 1 / 4 " , แม็กซ์ สายรัด Dia.: 24 " , แม็กซ์ ความกว้างของสายรัด: 3 / 4 " ,มิน. แกนกลาง: 8" ,มิน. ความกว้างหลัก: 3" ,มิน. วัสดุเส้นผ่านศูนย์กลาง: 8" , ความกว้างของรถลากพาเลท: 27 " , ม้วนรัดโพลี ขนาด: 8 "x 8" , รอกรัดเหล็ก ขนาด: 16" x 3", 16" x 6" , ขนาดสาย: 3 / 4 "