VESTIL STRAP-FP รถเข็นรัดกล่องพร้อมช่องใส่ส้อม
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องรัดกล่อง |
ล้อ Dia. | 16 " |
วัสดุล้อ | โฟมยูรีเทนเต็มไป |
ประเภทล้อ | นิวเมติก |
สี | น้ำเงินเหลือง |
ความลึก | 26.4375 " |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 20 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 3" |
ขนาดกระเป๋าพ็อกเก็ต | 7-1 / 2 " |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7 1 / 2 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 48.94 " |
รวมถึง | ติดตั้งกระเป๋าใส่ตะเกียบขนาด 7 1/2" x 3" ตรงกลาง 20" รองรับรถลากพาเลตขนาดกว้าง 27" |
ความยาว | 26.437 " |
ยก Lug Dia | 3 / 4 " |
ยก Lug ความหนา | 1 / 4 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด แกนกลาง | 16 " |
สูงสุด ความกว้างของแกน | 8" |
สูงสุด วัสดุเส้นผ่านศูนย์กลาง | 16 " |
สูงสุด ความกว้างของสายรัด | 3 / 4 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. แกนกลาง | 8" |
นาที. ความกว้างของแกน | 3" |
นาที. เส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุ | 8" |
จำนวนล้อ | 2 |
ปฐมนิเทศ | แนวตั้ง |
ความกว้างของรถบรรทุกพาเลต | 27 " |
ขนาดม้วนสายรัดโพลี | 8 "x 8" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-strap-fp.pdf |
ขนาดม้วนเหล็กรัด | 16" x 3", 16" x 6" |
สายคล้องวัสดุ | โพรพิลีนและเหล็กกล้า |
ความสูงของถาด | 3 1 / 2 " |
ความยาวถาด | 7" |
ความกว้างของถาด | 18 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 16 " |
ประเภทล้อ | โฟมยูรีเทนเต็มไป |
ความกว้าง | 38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 58.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 123.98 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 67.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 96.52 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด แกนกลาง | ล้อ Dia. | วัสดุล้อ | สูงสุด ความกว้างของแกน | สูงสุด วัสดุเส้นผ่านศูนย์กลาง | จำนวนล้อ | ปฐมนิเทศ | ความสูงของถาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สายรัด -P2 | 25 " | - | ยาง | 25 " | 24 " | 4 | แนวตั้ง | 9" | ฿38,286 | ||
สายรัด -VH | 28 " | 10 " | - | 8" | 24 " | 2 | แนวนอนแนวตั้ง | 4 1 / 2 " | ฿70,472 | ||
สายรัด - ผนัง | 25 " | - | - | 8" | 24 " | - | แนวตั้ง | - | ฿24,757 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.