VESTIL STRAP-VH รถเข็นรัดแนวตั้ง/แนวนอน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องรัดกล่อง |
ล้อ Dia. | 10 " |
ประเภทล้อ | กึ่งนิวเมติก |
ความกว้างของล้อ | 2 1 / 2 " |
ประเภทคอยล์ | กระดาษแข็ง |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 30.6875 " |
ความสูงของสายรัดฟีด | 8 "ถึง 28" |
สำหรับใช้กับขนาดแกนกลาง | 16" x 3", 16" x 6", 8" x 8" |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
จัดการ Dia | 1.02 " |
จัดการความสูง | 42 " |
ความสูง | 48.13 " |
ความยาว | 27 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด แกนกลาง | 28 " |
สูงสุด ความกว้างของแกน | 8" |
สูงสุด วัสดุเส้นผ่านศูนย์กลาง | 24 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. แกนกลาง | 8" |
นาที. ความกว้างของแกน | 3" |
จำนวนล้อ | 2 |
ปฐมนิเทศ | แนวนอนแนวตั้ง |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-strap-vh.pdf |
สายคล้องวัสดุ | โพรพิลีนและเหล็กกล้า |
ขนาดสายคล้อง | 3 / 4 " |
ความสูงของถาด | 4 1 / 2 " |
ความยาวถาด | 6" |
ความกว้างของถาด | 14 " |
ความกว้าง | 26.56 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 76.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด แกนกลาง | ล้อ Dia. | วัสดุล้อ | สูงสุด ความกว้างของแกน | สูงสุด วัสดุเส้นผ่านศูนย์กลาง | จำนวนล้อ | ปฐมนิเทศ | ความสูงของถาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สายรัด-FP | 16 " | 16 " | โฟมยูรีเทนเต็มไป | 8" | 16 " | 2 | แนวตั้ง | 3 1 / 2 " | ฿46,197 | ||
สายรัด -P2 | 25 " | - | ยาง | 25 " | 24 " | 4 | แนวตั้ง | 9" | ฿38,286 | ||
สายรัด - ผนัง | 25 " | - | - | 8" | 24 " | - | แนวตั้ง | - | ฿24,757 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.