VESTIL STRAP-WALL รถเข็นรัดสายรัดแบบติดผนัง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องรัดกล่อง |
มุมเดือยยึด | 180 องศา |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 14.875 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 30.38 " |
ความยาว | 10.75 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด แกนกลาง | 25 " |
สูงสุด ความกว้างของแกน | 8" |
สูงสุด วัสดุเส้นผ่านศูนย์กลาง | 24 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. แกนกลาง | 8" |
นาที. ความกว้างของแกน | 3" |
ปฐมนิเทศ | แนวตั้ง |
ขนาดม้วนสายรัดโพลี | 8 "x 8" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-strap-wall.pdf |
ขนาดม้วนเหล็กรัด | 16" x 3", 16" x 6" |
สายคล้องวัสดุ | โพรพิลีนและเหล็กกล้า |
ความกว้าง | 29.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 56.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 77.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 74.93 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด แกนกลาง | ล้อ Dia. | วัสดุล้อ | สูงสุด ความกว้างของแกน | สูงสุด วัสดุเส้นผ่านศูนย์กลาง | จำนวนล้อ | ปฐมนิเทศ | ความสูงของถาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สายรัด-FP | 16 " | 16 " | โฟมยูรีเทนเต็มไป | 8" | 16 " | 2 | แนวตั้ง | 3 1 / 2 " | ฿46,197 | ||
สายรัด -P2 | 25 " | - | ยาง | 25 " | 24 " | 4 | แนวตั้ง | 9" | ฿38,286 | ||
สายรัด -VH | 28 " | 10 " | - | 8" | 24 " | 2 | แนวนอนแนวตั้ง | 4 1 / 2 " | ฿70,472 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.