VESTIL STRAP-P2 รถเข็นเครื่องรัดพาเลทด้วยมือ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องรัดกล่อง |
ความยาวแขน | 40 "ถึง 64" |
ล้อ Dia. | 2" (ด้านหน้า), 10" (ด้านหลัง) |
วัสดุล้อ | ยาง |
ความกว้างของล้อ | 3/4" (ด้านหน้า), 2 1/2" (ด้านหลัง) |
ประเภทคอยล์ | กระดาษแข็ง |
สี | น้ำเงินเหลือง |
ความลึก | 25.375 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 2" |
ความสูง | 42.5 " |
ความยาว | 22 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด แกนกลาง | 25 " |
สูงสุด ความกว้างของแกน | 25 " |
สูงสุด วัสดุเส้นผ่านศูนย์กลาง | 24 " |
สูงสุด สายรัด Dia | 24 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. แกนกลาง | 8" |
นาที. ความกว้างของแกน | 3" |
จำนวนล้อ | 4 |
ปฐมนิเทศ | แนวตั้ง |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-strap-p2.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 10 " |
สายคล้องวัสดุ | โพรพิลีน |
ขนาดสายคล้อง | 3 / 4 " |
ความสูงของถาด | 9" |
ความยาวถาด | 11 1 / 2 " |
ความกว้างของถาด | 13 " |
ความกว้าง | 30.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 59.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 107.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 62.87 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด แกนกลาง | ล้อ Dia. | วัสดุล้อ | สูงสุด ความกว้างของแกน | สูงสุด วัสดุเส้นผ่านศูนย์กลาง | จำนวนล้อ | ปฐมนิเทศ | ความสูงของถาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สายรัด-FP | 16 " | 16 " | โฟมยูรีเทนเต็มไป | 8" | 16 " | 2 | แนวตั้ง | 3 1 / 2 " | ฿46,197 | ||
สายรัด -VH | 28 " | 10 " | - | 8" | 24 " | 2 | แนวนอนแนวตั้ง | 4 1 / 2 " | ฿70,472 | ||
สายรัด - ผนัง | 25 " | - | - | 8" | 24 " | - | แนวตั้ง | - | ฿24,757 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.