แอชครอฟท์ Gc357mo2l41ew300#g | ทรานสดิวเซอร์/สวิตช์ความดัน 0 ถึง 300 Psi | 5dde5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHROFT GC357MO2L41EW300#G ทรานสดิวเซอร์/สวิตช์แรงดัน 0 ถึง 300 Psi | AE3GEM 5DDE5

ASHCROFT GC357MO2L41EW300#G ทรานสดิวเซอร์/สวิตช์แรงดัน 0 ถึง 300 Psi

In Stock
รายการ: AE3GEM รุ่น: GC357MO2L41EW300#Gอ้างอิงข้าม: 5DDE5
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
฿27,941 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวแปลงสัญญาณแรงดัน / สวิตช์
ความถูกต้อง+/- 1% เต็มสเกล
แสดงLED 4 หลัก
หน่วยแสดงผลปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การเชื่อมต่อไฟฟ้า4 พิน M12
ที่อยู่อาศัยและพลังงานอลูมิเนียมชุบนิกเกิล
ความต้านทานลูปขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าของลูป
แม็กซ์ ความดัน1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการใช้งาน-4 ถึง 158 F
เอาท์พุต4 ถึง 20mA ที่ 16 ถึง 36 VDC
พลังงานที่จำเป็น16 ถึง 36 VDC
การเชื่อมต่อกระบวนการ1/4 "NPT ตัวผู้ตัวล่าง
พิสัย0 ถึง 300 psi
ข้อผิดพลาดในการระบายความร้อน+/- 0.1% เต็มสเกล
วัสดุเปียกเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันพิสัยราคา
ASHROFT GC357MO2L41EW50#G ทรานสดิวเซอร์/สวิตช์แรงดัน 0 ถึง 50 Psi | AE3GEJ 5DDE2 GC357MO2L41EW50 # G200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 50 psi฿27,941
ASHROFT GC357MO2L41EW100#G ทรานสดิวเซอร์/สวิตช์แรงดัน 0 ถึง 100 Psi | AE3GEK 5DDE3 GC357MO2L41EW100 # G400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 100 psi฿27,941
ASHROFT GC357MO2L41EW150#G ทรานสดิวเซอร์/สวิตช์แรงดัน 0 ถึง 150 Psi | AE3GEL 5DDE4 GC357MO2L41EW150 # G600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 150 psi฿27,941
ASHROFT GC357MO2L41EW500#G ทรานสดิวเซอร์/สวิตช์แรงดัน 0 ถึง 500 Psi | AE3GEN 5DDE6 GC357MO2L41EW500 # G2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 500 psi฿27,941
ASHROFT GC357MO2L41EW1000#G ทรานสดิวเซอร์/สวิตช์แรงดัน 0 ถึง 1000 Psi | AE3GEP5DDE7 GC357MO2L41EW1000 # G4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 1000 psi฿27,941
ASHROFT GC357MO2L41EW1500#G ทรานสดิวเซอร์/สวิตช์แรงดัน 0 ถึง 1500 Psi | AE3GEQ 5DDE8 GC357MO2L41EW1500 # G6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 1500 psi฿27,941
ASHROFT GC357MO2L41EW3000#G ทรานสดิวเซอร์/สวิตช์แรงดัน 0 ถึง 3000 Psi | AE3GER 5DDE9 GC357MO2L41EW3000 # G7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 3000 psi฿27,941

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT GC357MO2L41EW300#G ทรานสดิวเซอร์/สวิตช์แรงดัน 0 ถึง 300 Psi
฿27,941 / หน่วย