Ashcroft Gc527f0242cd4iw | ทรานสดิวเซอร์แรงดันแตกต่าง 4 นิ้ว Wc | 5ddd6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHCROFT GC527F0242CD4IW เครื่องแปลงสัญญาณแรงดันแตกต่าง 4 นิ้ว Wc | AE3GEC 5DDD6

ASHCROFT GC527F0242CD4IW ตัวแปลงสัญญาณความดันแตกต่าง 4 นิ้ว Wc

In Stock
รายการ: AE3GEC รุ่น: GC527F0242CD4IWอ้างอิงข้าม: 5DDD6

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿55,758 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวแปลงสัญญาณแรงดันแตกต่าง
ความถูกต้อง+/- 0.5% เต็มสเกล
แสดงBacklit 3 1/2 หลัก LCD
หน่วยแสดงผลใน H20
การเชื่อมต่อไฟฟ้าท่อร้อยสายไฟหญิง 1/2 "NPT
ที่อยู่อาศัยและพลังงานอลูมิเนียม
ความต้านทานลูปขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าของลูป
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA4X
อุณหภูมิในการใช้งาน14 ถึง 140 F
เอาท์พุต4 ถึง 20mA ที่ 12 ถึง 32 VDC
พลังงานที่จำเป็น12 ถึง 32 VDC
ช่วงความดัน0 ถึง 4 นิ้ว ห้องน้ำ
การเชื่อมต่อกระบวนการ1/4 "NPT ตัวเมีย
พิสัย0 ถึง 4 ใน WC
ข้อผิดพลาดในการระบายความร้อน+/- 0.03% เต็มสเกล
วัสดุเปียกเหล็กสแตนเลส 316

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงความดันพิสัยราคา
ASHCROFT GC527F0242CD8IW เครื่องแปลงสัญญาณแรงดันแตกต่าง 8 นิ้ว Wc | AE3GED 5DDD7 GC527F0242CD8IW0 ถึง 8 นิ้ว ห้องน้ำ0 ถึง 8 ใน WC฿55,758
ASHCROFT GC527F0242CD40IW เครื่องแปลงสัญญาณแรงดันแตกต่าง 40in Wc | AE3GEE 5DDD8 GC527F0242CD40IW0 ถึง 40 นิ้ว ห้องน้ำ0 ถึง 40 ใน WC฿55,758
ASHCROFT GC527F0242CD200IW Pressure Transducer 0 ถึง 200 Inch Wc | AE3GEF 5DDD9 GC527F0242CD200IW0 ถึง 200 นิ้ว ห้องน้ำ0 ถึง 200 ใน WC฿55,758
ASHCROFT GC527F0242CD8IWL Pressure Transducer +/- 8 Inch Wc | AE3GEG 5DDE0 GC527F0242CD8IWL+/- 8 นิ้ว ห้องน้ำ-8 ถึง 8 ใน WC฿55,758
ASHCROFT GC527F0242CD40IWL Pressure Transducer +/- 40 Inch Wc | AE3GEH 5DDE1 GC527F0242CD40IWL+/- 40 นิ้ว ห้องน้ำ-40 ถึง 40 ใน WC฿55,758

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT GC527F0242CD4IW ตัวแปลงสัญญาณความดันแตกต่าง 4 นิ้ว Wc
฿55,758 / หน่วย