จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHCROFT KS7S2042F260 # Sanitary Transducer Range 0 ถึง 60psi | AE3JDT 5DLW6

ASHCROFT KS7S2042F260# ช่วงทรานสดิวเซอร์สุขาภิบาล 0 ถึง 60psi

In Stock
รายการ: AE3JDT รุ่น: KS7S2042F260#ข้ามอ้างอิง: 5DLW6
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
฿35,923 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดความดันสุขาภิบาล
ความถูกต้อง% + /-1
เข้ากันได้กับกระบวนการใด ๆ ที่เข้ากันได้กับ 316Stainless Steel
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายเคเบิลป้องกัน
ที่อยู่อาศัยและพลังงานเหล็กกล้าไร้สนิม
ความยาวของตะกั่ว36 "
ความต้านทานลูปขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าของลูป
แม็กซ์ ความดัน120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA4X
อุณหภูมิในการใช้งาน-20 ถึง 180 F
เอาท์พุต4 ถึง 20 mA ที่ 12 ถึง 30 VDC
พลังงานที่จำเป็น9 ถึง 36 VDC
การเชื่อมต่อกระบวนการ2 "สุขาภิบาล
พิสัย0 ถึง 60 psi
ข้อผิดพลาดในการระบายความร้อน+/- 04% ต่อองศา F ตั้งแต่ -20 ถึง 168F
วัสดุเปียก316L สแตนเลส

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.61
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)14.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุเปียกการเชื่อมต่อไฟฟ้าแม็กซ์ ความดันเอาท์พุตพลังงานที่จำเป็นการเชื่อมต่อกระบวนการพิสัยข้อผิดพลาดในการระบายความร้อนราคา
ASHCROFT KS7S1542F230 # เครื่องแปลงสัญญาณสุขาภิบาลช่วง 0 ถึง 30 Psi | AE3JDK 5DLV9 KS7S1542F230 #316L สแตนเลสสายเคเบิลป้องกัน60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4 ถึง 20 mA ที่ 12 ถึง 30 VDC9 ถึง 36 VDC1-1 / 2 "สุขาภิบาล0 ถึง 30 psi+/- 04% ต่อองศา F ตั้งแต่ -20 ถึง 168F฿36,490
ASHCROFT KS7S1542F260 # เครื่องแปลงสัญญาณสุขาภิบาลช่วง 0 ถึง 60 Psi | AE3JDL 5DLW0 KS7S1542F260 #316L สแตนเลสสายเคเบิลป้องกัน120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4 ถึง 20 mA ที่ 12 ถึง 30 VDC9 ถึง 36 VDC1-1 / 2 "สุขาภิบาล0 ถึง 60 psi+/- 04% ต่อองศา F ตั้งแต่ -20 ถึง 168F฿36,490
ASHCROFT KS7S1542F2100 # เครื่องแปลงสัญญาณสุขาภิบาลช่วง 0 ถึง 100 Psi | AE3JDM 5DLW1 KS7S1542F2100 #316L สแตนเลสสายเคเบิลป้องกัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4 ถึง 20 mA ที่ 12 ถึง 30 VDC9 ถึง 36 VDC1-1 / 2 "สุขาภิบาล0 ถึง 100 psi+/- 04% ต่อองศา F ตั้งแต่ -20 ถึง 168F฿36,490
ASHCROFT KS7S1542F2200 # ตัวแปลงสัญญาณสุขาภิบาลช่วง 0 ถึง 200 Psi | AE3JDN 5DLW2 KS7S1542F2200 #316L สแตนเลสสายเคเบิลป้องกัน400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4 ถึง 20 mA ที่ 12 ถึง 30 VDC9 ถึง 36 VDC1-1 / 2 "สุขาภิบาล0 ถึง 200 psi+/- 04% ต่อองศา F ตั้งแต่ -20 ถึง 168F฿36,490
ASHCROFT KS7S1542F2300 # เครื่องแปลงสัญญาณสุขาภิบาลช่วง 0 ถึง 300 Psi | AE3JDP 5DLW3 KS7S1542F2300 #316L สแตนเลสสายเคเบิลป้องกัน600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4 ถึง 20 mA ที่ 12 ถึง 30 VDC9 ถึง 36 VDC1-1 / 2 "สุขาภิบาล0 ถึง 300 psi+/- 04% ต่อองศา F ตั้งแต่ -20 ถึง 168F฿36,490
ASHCROFT KS7S1542F230 # & VAC ตัวแปลงสัญญาณสุขาภิบาล 30 นิ้ว Hg Vac ถึง 30psi | AE3JDQ 5DLW4 KS7S1542F230 # & VAC316L สแตนเลสสายเคเบิลป้องกัน60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4 ถึง 20 mA ที่ 12 ถึง 30 VDC9 ถึง 36 VDC1-1 / 2 "สุขาภิบาล30 "Hg Vac ถึง 30 psi+/- 04% ต่อองศา F ตั้งแต่ -20 ถึง 168F฿36,490
ASHCROFT KS7S2042F230 # Sanitary Transducer Range 0 ถึง 30psi | AE3JDR 5DLW5 KS7S2042F230 #316L สแตนเลสสายเคเบิลป้องกัน60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4 ถึง 20 mA ที่ 12 ถึง 30 VDC9 ถึง 36 VDC2 "สุขาภิบาล0 ถึง 30 psi+/- 04% ต่อองศา F ตั้งแต่ -20 ถึง 168F฿35,923

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT KS7S2042F260# ช่วงทรานสดิวเซอร์สุขาภิบาล 0 ถึง 60psi
฿35,923 / หน่วย