ท่อ ZURN PEX
สไตล์ | รุ่น | ขนาด PEX | สี | ภายใน Dia | ชนิดภาพเขียน | ความหนาของผนัง | ความยาว | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Q5PAP100X | 1" | ส้ม | 0.862 | Barrier ออกซิเจน | 0.125 " | 100ft | โพลีเอทิลีนอลูมิเนียม - โพลีเอทิลีน | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿19,527 | |
B | Q7PC100X | 1.5 " | ขาว | 1.249 | 20 "x 31" | 0.181 " | 100ft | เอทิลีน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿27,888 | |
B | Q6PC100X | 1.25 " | ขาว | 1.054 | 20 "x 31" | 0.153 " | 100ft | เอทิลีน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿19,800 | |
A | Q3PAP300X | 1 / 2 " | ส้ม | 0.0475 | Barrier ออกซิเจน | 0.07 " | 300ft | โพลีเอทิลีนอลูมิเนียม - โพลีเอทิลีน | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿18,290 | |
C | Q0PC100 | 1 / 8 " | ขาว | 0.15 | 20 "x 31" | 0.047 " | 100ft | เอทิลีน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿2,947 | |
B | Q8PC100X | 2" | ขาว | 1.629 | 20 "x 31" | 0.236 " | 100ft | เอทิลีน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿43,598 | |
A | Q4PAP300X | 3 / 4 " | ส้ม | 0.671 | Barrier ออกซิเจน | 0.097 " | 300ft | โพลีเอทิลีนอลูมิเนียม - โพลีเอทิลีน | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿37,234 | |
D | Q4PC100XRED | 3 / 4 " | สีแดง | 0.671 | 20 "x 31" | 0.097 " | 100ft | เอทิลีน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿5,624 | |
D | Q4PC300XRED | 3 / 4 " | สีแดง | 0.671 | 20 "x 31" | 0.097 " | 300ft | เอทิลีน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿16,872 | |
D | Q4PC500XRED | 3 / 4 " | สีแดง | 0.671 | 20 "x 31" | 0.097 " | 500ft | เอทิลีน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿26,992 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ยางรถสาลี่
- ชุดปลอกแขนและปลอกมือ
- การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม
- เก้าอี้งาน
- ชุดสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- สายพานส่งกำลัง
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- ไฟฉุกเฉิน
- NEWCO วาล์วประตูเหล็กคาร์บอน 300 # หน้าแปลน
- VALLEY CRAFT รีโมทไร้สายสำหรับติดรถฟอร์คลิฟท์
- ANVIL ครึ่งข้อต่อ
- REIKU ล็อคถั่ว
- MERSEN FERRAZ ฟิวส์โพรทิสเตอร์ 450 ถึง 690VAC/700VAC
- ANVIL ฝาท่อ กัลวาไนซ์
- VESTIL AT Series โต๊ะยกขากรรไกรแบบใช้ลม
- TEMPIL ตัวบ่งชี้อุณหภูมิ
- WEG Tefc C Face, Foot Mount, มอเตอร์เศษส่วนสามเฟส
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR สไตล์ BM-L ขนาด 842 เฟืองตัวหนอน Ironman