ZURN Q5PAP100X Pex Tubing สีส้ม 1 นิ้ว 100ft 80psi
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ PEX |
สี | ส้ม |
ภายใน Dia | 0.862 |
ความยาว | 100ft |
วัสดุ | โพลีเอทิลีนอลูมิเนียม - โพลีเอทิลีน |
แม็กซ์ ความดัน | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 6.75 " |
ภายนอก Dia. | 1 0.125-" |
ขนาด PEX | 1" |
ชั่วคราว พิสัย | 33 ถึง 180 F |
ชนิดภาพเขียน | Barrier ออกซิเจน |
ความหนาของผนัง | 0.125 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.53 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 86.36 |
รหัส HS | 3917390010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาด PEX | สี | ภายใน Dia | ชนิดภาพเขียน | ความหนาของผนัง | ความยาว | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q6PC100X | 1.25 " | ขาว | 1.054 | 20 "x 31" | 0.153 " | 100ft | เอทิลีน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿22,989 | ||
Q7PC100X | 1.5 " | ขาว | 1.249 | 20 "x 31" | 0.181 " | 100ft | เอทิลีน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿32,380 | ||
Q8PC100X | 2" | ขาว | 1.629 | 20 "x 31" | 0.236 " | 100ft | เอทิลีน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿50,620 | ||
Q3PAP300X | 1 / 2 " | ส้ม | 0.0475 | Barrier ออกซิเจน | 0.07 " | 300ft | โพลีเอทิลีนอลูมิเนียม - โพลีเอทิลีน | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿21,236 | ||
Q4PAP300X | 3 / 4 " | ส้ม | 0.671 | Barrier ออกซิเจน | 0.097 " | 300ft | โพลีเอทิลีนอลูมิเนียม - โพลีเอทิลีน | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿43,231 | ||
Q4PC100XRED | 3 / 4 " | สีแดง | 0.671 | 20 "x 31" | 0.097 " | 100ft | เอทิลีน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿6,530 | ||
Q4PC300XRED | 3 / 4 " | สีแดง | 0.671 | 20 "x 31" | 0.097 " | 300ft | เอทิลีน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿19,590 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.