ZURN Q3PAP300X Pex Tubing สีส้ม 1/2 นิ้ว 300ft 80psi
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ PEX |
สี | ส้ม |
ภายใน Dia | 0.0475 |
ความยาว | 300ft |
วัสดุ | โพลีเอทิลีนอลูมิเนียม - โพลีเอทิลีน |
แม็กซ์ ความดัน | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 3.75 " |
ภายนอก Dia. | 0.625 " |
ขนาด PEX | 1 / 2 " |
ชั่วคราว พิสัย | 33 ถึง 180 F |
ชนิดภาพเขียน | Barrier ออกซิเจน |
ความหนาของผนัง | 0.07 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.73 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 73.66 |
รหัส HS | 3917390010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาด PEX | สี | ภายใน Dia | ชนิดภาพเขียน | ความหนาของผนัง | ความยาว | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q6PC100X | 1.25 " | ขาว | 1.054 | 20 "x 31" | 0.153 " | 100ft | เอทิลีน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿22,989 | ||
Q7PC100X | 1.5 " | ขาว | 1.249 | 20 "x 31" | 0.181 " | 100ft | เอทิลีน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿32,380 | ||
Q8PC100X | 2" | ขาว | 1.629 | 20 "x 31" | 0.236 " | 100ft | เอทิลีน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿50,620 | ||
Q4PAP300X | 3 / 4 " | ส้ม | 0.671 | Barrier ออกซิเจน | 0.097 " | 300ft | โพลีเอทิลีนอลูมิเนียม - โพลีเอทิลีน | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿43,231 | ||
Q5PAP100X | 1" | ส้ม | 0.862 | Barrier ออกซิเจน | 0.125 " | 100ft | โพลีเอทิลีนอลูมิเนียม - โพลีเอทิลีน | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿22,672 | ||
Q4PC100XRED | 3 / 4 " | สีแดง | 0.671 | 20 "x 31" | 0.097 " | 100ft | เอทิลีน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿6,530 | ||
Q4PC300XRED | 3 / 4 " | สีแดง | 0.671 | 20 "x 31" | 0.097 " | 300ft | เอทิลีน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿19,590 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.