ZURN Q7PC100X Pex Tubing สีขาว 1-1 / 2 นิ้ว 100ft 100psi
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ PEX |
สี | ขาว |
ภายใน Dia | 1.249 |
ความยาว | 100ft |
วัสดุ | เอทิลีน |
แม็กซ์ ความดัน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 9.75 " |
ภายนอก Dia. | 1-.625 " |
ขนาด PEX | 1.5 " |
ชั่วคราว พิสัย | 33 ถึง 180 F |
ชนิดภาพเขียน | 20 "x 31" |
ความหนาของผนัง | 0.181 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 120.65 |
รหัส HS | 3917320020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาด PEX | สี | ภายใน Dia | ชนิดภาพเขียน | ความหนาของผนัง | ความยาว | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q6PC100X | 1.25 " | ขาว | 1.054 | 20 "x 31" | 0.153 " | 100ft | เอทิลีน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿22,989 | ||
Q8PC100X | 2" | ขาว | 1.629 | 20 "x 31" | 0.236 " | 100ft | เอทิลีน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿50,620 | ||
Q3PAP300X | 1 / 2 " | ส้ม | 0.0475 | Barrier ออกซิเจน | 0.07 " | 300ft | โพลีเอทิลีนอลูมิเนียม - โพลีเอทิลีน | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿21,236 | ||
Q4PAP300X | 3 / 4 " | ส้ม | 0.671 | Barrier ออกซิเจน | 0.097 " | 300ft | โพลีเอทิลีนอลูมิเนียม - โพลีเอทิลีน | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿43,231 | ||
Q5PAP100X | 1" | ส้ม | 0.862 | Barrier ออกซิเจน | 0.125 " | 100ft | โพลีเอทิลีนอลูมิเนียม - โพลีเอทิลีน | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿22,672 | ||
Q4PC100XRED | 3 / 4 " | สีแดง | 0.671 | 20 "x 31" | 0.097 " | 100ft | เอทิลีน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿6,530 | ||
Q4PC300XRED | 3 / 4 " | สีแดง | 0.671 | 20 "x 31" | 0.097 " | 300ft | เอทิลีน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿19,590 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.