ASHLAND CONVEYOR 5F05T03B39 ลูกกลิ้งลำเลียง 5 ฟุต ยาว 39BF
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกกลิ้งลำเลียง |
ตลับ | ลูกบอล |
ความยาวเตียง | 5 ฟุต |
วัสดุเตียง | เหล็กโครงสร้าง |
ระยะห่างระหว่างศูนย์ถึงศูนย์ลูกกลิ้ง | 3" |
ออกแบบ | รอย |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
เสร็จสิ้นเฟรม | ผงเคลือบผิว |
วัสดุกรอบ | เหล็กโครงสร้าง |
ความกว้างของกรอบ | 39 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 5ft |
ความกว้างโดยรวม | 42.187 " |
โรลเลอร์ Dia | 2.625 " |
วัสดุลูกกลิ้ง | 7 กรัม เหล็ก |
ตำแหน่งลูกกลิ้ง | ตั้งค่าสูงที่ศูนย์ 3 " |
ลูกกลิ้งสำหรับส่วนลำเลียง | 20 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 243 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 137.16 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | โรลเลอร์ Dia | ตลับ | ระหว่างเฟรม (นิ้ว) | วัสดุลูกกลิ้ง | คำอธิบายส่วน | ชนิดภาพเขียน | ออกแบบ | เสร็จสิ้นเฟรม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11F90EG15B10 | 1-3 / 8 " | ตลับลูกลื่น | 10 | เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ | โค้ง 90 องศา | งานเบา | ปิด | - | ฿26,385 | ||
14F10SG03B51 | 2-1 / 2 " | ตลับลูกลื่น | 51 | เหล็กชุบสังกะสี 11 เกจ | 10 ฟุตตรง | การ Heavy Duty | ปิด | สีฝุ่นอีพ็อกซี่ทนทาน | ฿140,091 | RFQ
| |
11F90EG15B13 | 1-3 / 8 " | ตลับลูกลื่น | 13 | เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ | โค้ง 90 องศา | - | ปิด | ไม่มี | ฿28,925 | RFQ
| |
11F90EG15B16 | 1-3 / 8 " | ตลับลูกลื่น | 16 | เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ | โค้ง 90 องศา | งานเบา | ปิด | สีฝุ่นอีพ็อกซี่ทนทาน | ฿31,871 | RFQ
| |
11F90EG15B22 | 1-3 / 8 " | ตลับลูกลื่น | 22 | เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ | โค้ง 90 องศา | งานเบา | ปิด | สีฝุ่นอีพ็อกซี่ทนทาน | ฿38,135 | RFQ
| |
10F90KG03B16 | 1.9 " | ตลับลูกลื่น | 16 | เหล็กชุบสังกะสี 16 เกจ | โค้ง 90 องศา | โค้งสำหรับงานปานกลาง | รอย / ปิด | สีฝุ่นอีพ็อกซี่ทนทานสีเขียว | ฿29,869 | ||
10F90KG03B22 | 1.9 " | ตลับลูกลื่น | 22 | เหล็กชุบสังกะสี 16 เกจ | โค้ง 90 องศา | โค้งสำหรับงานปานกลาง | รอย / ปิด | สีฝุ่นอีพ็อกซี่ทนทานสีเขียว | ฿33,122 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.