ASHLAND CONVEYOR 5F10S03B27 Hd Roller Conveyor ความยาว 10 Feet Bf 27 In
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกกลิ้งลำเลียง |
ตลับ | ลูกบอล |
ความยาวเตียง | 10 ฟุต |
วัสดุเตียง | เหล็กโครงสร้าง |
ระหว่างเฟรม (นิ้ว) | 27 |
ระยะห่างระหว่างศูนย์ถึงศูนย์ลูกกลิ้ง | 3 ใน |
ออกแบบ | รอย |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
เสร็จสิ้นเฟรม | ผงเคลือบผิว |
วัสดุกรอบ | เหล็กโครงสร้างพ่นสี 4 "x 5.4 ปอนด์ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10ft |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
ลูกกลิ้ง | ตั้งค่าสูงที่ศูนย์ 3 " |
ความจุลูกกลิ้ง | 850 ปอนด์ |
โรลเลอร์ Dia | 2-1 / 2 " |
วัสดุลูกกลิ้ง | เหล็ก 11 เกจ |
ตำแหน่งลูกกลิ้ง | ตั้งค่าสูงที่ศูนย์ 3 " |
ลูกกลิ้งสำหรับส่วนลำเลียง | 40 |
คำอธิบายส่วน | 10 ฟุตตรง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 276.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 309.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8428200010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ระหว่างเฟรม (นิ้ว) | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | คำอธิบายส่วน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
5F10S03B39 | 39 | 10ft | 42 " | 10 ฟุตตรง | ฿115,771 | RFQ
|
5F10S03B51 | 51 | 10ft | 54 " | 10 ฟุตตรง | ฿128,104 | RFQ
|
5F05S03B27 | 27 | 5ft | 30 " | 5 ฟุตตรง | ฿49,935 | |
5F05S03B39 | 39 | 5ft | 42 " | 5 ฟุตตรง | ฿61,991 | |
5F05S03B51 | 51 | 5ft | 54 " | 5 ฟุตตรง | ฿73,485 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.