ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 11RE1/2A1 60TS M25 สายพานลำเลียงแบบขับเคลื่อนความยาวโดยรวม 11 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายพานลำเลียงแบบเลื่อนเตียง |
สามารถปรับความสูง | 26 1/2 ถึง 34 1/2 นิ้ว |
ตลับ | ปิดผนึกและหล่อลื่นล่วงหน้า |
ความลึกของเตียง | 4" |
ความยาวเตียง | 10 ฟุต |
วัสดุเตียง | เหล็ก |
ความกว้างของเตียง | 22-1 / 2 นิ้ว |
ความเร็วของสายพาน | คงที่ที่ 60 FPM |
ประเภทเข็มขัด | ท็อปเรียบ PVC 120 |
ความกว้างเข็มขัด | 18 " |
มู่เล่ย์ขับ (เข้า) | 4 |
เสร็จสิ้น | เคลือบผงอีพ็อกซี่ |
HP | 1/2 |
ขาต่อหน่วย | 2 |
ความจุโหลด | 335 ปอนด์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | 1/2 HP, 115 / 208-230 VAC, เฟสเดียว |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 11ft |
ระยะ | เดียว |
เพลา Dia | 1-3 / 16 " |
ประเภทขาตั้ง | H |
สวิตซ์ | เปิด / ปิดสลับ |
แรงดันไฟฟ้า | 110 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 295.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 335.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8431390010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
SB400 18B 21RE1 / 2A1 60TS M25 | 319 ปอนด์ | 21ft | ฿503,832 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.