ASSOCIATED EQUIP US20 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่/สตาร์ท 40/40/10A 120VAC
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่และสตาร์ทเตอร์ |
ความยาวสายไฟ AC | 6 ฟุต |
เครื่องวัดสายเคเบิล | 6-1 / 2 AWG |
ความยาวของสาย | 6ft |
ฟังก์ชัน | การเพิ่มการชาร์จการบำรุงรักษา |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120 VAC |
แมนนวล (M) / อัตโนมัติ (A) | อัตโนมัติ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความลึกโดยรวม | 14.5 " |
ความสูงโดยรวม | 24 " |
ความกว้างโดยรวม | 13 " |
สไตล์ | มีล้อ |
คุณสมบัติการทดสอบ | ไม่ |
เครื่องจับเวลา | ใช่ |
ใช้กับ | กรดตะกั่ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.25 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.29 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | เครื่องจับเวลา | ใช้กับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS6007B | 17 " | 30 " | 16 " | ไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุม | AGM, Deep Cycle, เจล, กรดตะกั่ว | ฿45,018 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.