RAYMOND 020103000 เหล็กเสริมสปริงมาตรฐาน Pk 6
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สปริงขยาย |
โก่ง @ โหลด | 2.1 " |
ประเภทสิ้นสุด | เครื่อง Half Loop |
ปลอกผ้าด้านนอก Dia | 1.77 " |
เสร็จสิ้น | น้ำมัน |
โหลด (ปอนด์) | 78.72 |
วัสดุ | เหล็กมาตรฐาน |
ภายนอก Dia. | 1.56 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 15.593 |
อัตราสปริง | 16.06 ปอนด์ / นิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | ประโยชน์ |
ลวด Dia | 0.21 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.89 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.13 |
รหัส HS | 7320205020 |
รุ่น | โก่ง @ โหลด | ประเภทสิ้นสุด | โหลด (ปอนด์) | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | อัตราสปริง | ลวด Dia | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020031000 | 2" | เครื่อง Half Loop | 16.75 | 1" | 8 3 / 64 " | 3.9 ปอนด์ / นิ้ว | 0.11 " | 3 | ฿1,205 | |
020003000 | 3" | ลูปบิดเต็ม | 8.80 | 0.63 " | 10 " | 1.8 ปอนด์ / นิ้ว | 0.07 " | 3 | ฿990 | |
020002000 | 1.99 " | เครื่อง Half Loop | 5.60 | 0.81 " | 9 55 / 64 " | 0.75 ปอนด์ / นิ้ว | 0.07 " | 3 | ฿1,185 | |
020029000 | 1" | เครื่อง Half Loop | 35.00 | 0.88 " | 5 21 / 32 " | 17.76 ปอนด์ / นิ้ว | 0.120 " | 3 | ฿1,257 | |
020013000 | 1" | เครื่อง Half Loop | 16.82 | 0.56 " | 5 11 / 32 " | 9 ปอนด์ / นิ้ว | 0.08 " | 3 | ฿869 | |
020004000 | 1" | ลูปบิดเต็ม | 6.50 | 0.5 " | 9.88 " | 1.71 ปอนด์ / นิ้ว | 0.06 " | 3 | ฿819 | |
020099000 | 0.5 " | เครื่อง Half Loop | 31.00 | 0.69 " | 3 43 / 64 " | 32 ปอนด์ / นิ้ว | 0.11 " | 3 | ฿616 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.