ATP ท่อ HDPE1X78ANA เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 นิ้ว ยาว 100 ฟุต สีธรรมชาติ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
สี | โดยธรรมชาติ |
ความแข็ง | ฝั่ง A: 93 / D45D |
ภายใน Dia | 7 / 8 " |
ความยาว | 100ft |
วัสดุ | เอทิลีน |
แม็กซ์ ความดัน | 90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 1" |
ชั่วคราว พิสัย | -50 ถึง 140 F |
ชนิดภาพเขียน | ความหนาแน่นสูง |
ความหนาของผนัง | 1 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.49 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 103.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 103.38 |
รหัส HS | 3917320020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดัน | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDPE1X34ANA | 3 / 4 " | 195 PSI | 1 / 8 " | ฿10,858 | ||
HDPE1X.814ANA | 0.814 " | 140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.093 " | ฿8,399 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.