สาเหตุสำคัญประการหนึ่งของการเกิดเพลิงไหม้ทางอุตสาหกรรมคือการจัดเก็บและการจัดการของเหลวไวไฟที่ไม่เหมาะสม Justrite Standard Sure-Grip? ตู้เซฟไวไฟ EX พร้อมประตูปิดในตัว (รุ่น 893021) ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดเก็บของเหลวไวไฟได้อย่างปลอดภัย ขนาดภายนอกคือ สูง 44 นิ้ว x กว้าง 43 นิ้ว x ลึก 18 นิ้ว (สูง 1118 มม. x กว้าง 1092 มม. x ลึก 457 มม.) ตู้สีแดงเหล่านี้สามารถเก็บของเหลวไวไฟได้ 30 แกลลอน (114 ลิตร) รุ่นนี้สร้างด้วยผนังเหล็กสองชั้นหนา 18 เกจ (1 มม.) ที่แข็งแรง พร้อมช่องอากาศฉนวน 1.5 นิ้ว (38 มม.) เพื่อการทนไฟ โครงสร้างแบบเชื่อมทั้งหมดและไม่มีการตอกหมุด ช่วยให้ตัวเครื่องมีรูปทรงสี่เหลี่ยมเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น และให้การป้องกันไฟไหม้ได้ดีขึ้นเนื่องจากช่องว่างอากาศลดลง ประตูปิดเองประสิทธิภาพสูงเปิดได้ถึง 140 องศา กลไกการปิดตัวเองแบบซ่อนที่ได้รับการจดสิทธิบัตรช่วยให้เข้าถึงพื้นที่ชั้นวางได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง ประตูดัชนีตัวเองเพื่อรับประกันว่าประตูจะปิดตามลำดับอย่างแน่นหนา บานพับเปียโนต่อเนื่องช่วยให้ประตูปิดได้อย่างราบรื่นทุกครั้ง เมื่อใช้อย่างเหมาะสมตามที่ออกแบบ ตู้เซฟที่มีประตูปิดเองจะปิดอัตโนมัติในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ประตูปิดเองภายใต้แรงตึงจะถูกเปิดค้างไว้โดยใช้ข้อต่อแบบหลอมได้ ภายใต้สภาวะที่เกิดเพลิงไหม้ เมื่ออุณหภูมิโดยรอบสูงถึง 165 F (74 C) ข้อต่อจะละลายและประตูที่ปิดเองของตู้เซฟจะสวิงปิดโดยอัตโนมัติ ระบบล็อคอัตโนมัติประกอบด้วยสลักกระสุนสแตนเลสสามอันที่ตำแหน่งด้านบน ด้านล่าง และตรงกลางของประตู สำหรับข้อต่อแบบหลอมทดแทน สั่งซื้อรุ่น 29988 แต่ละตู้มาพร้อมกับนวัตกรรม U-Loc? ที่จับที่ไม่จำเป็นต้องหมุนด้วยตนเองเพื่อล็อคสลักบังคับ ตู้ประกอบด้วยชุดล็อคกระบอกสูบและชุดกุญแจ หรือคุณสามารถเลือกใช้แม่กุญแจของคุณเองได้ การแจ้งเตือน Haz สามภาษา? ป้ายเตือนแบบสะท้อนแสงที่เขียนว่า "FLAMMABLE - KEEP FIRE AWAY" จะมองเห็นได้ชัดเจนภายใต้สภาวะที่เกิดเพลิงไหม้หรือในระหว่างที่ไฟฟ้าดับเมื่อส่องสว่างด้วยไฟฉาย
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บสารเคมีและของเหลวไวไฟอย่างปลอดภัย
- ขนาดภายนอก สูง 44 นิ้ว x กว้าง 43 นิ้ว x ลึก 18 นิ้ว (สูง 1118 มม. x กว้าง 1092 มม. x ลึก 457 มม.)
- ความจุของเหลวไวไฟ 30 แกลลอน (114 ลิตร)
- การออกแบบที่ทนไฟและผ่านการทดสอบการรั่วซึม
- สอดคล้องกับ OSHA, NFPA 30, NFPA 1 และ IFC
- ผ่านการทดสอบการกันไฟและได้รับการรับรองจาก FM